Rodamiento de bolas ranurado SKF 6306-2RS1/C2, Diámetro exterior: 72 mm | Anchura: 19 mm | Diámetro interior: 30 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6306-2RS1/C2
Rubix:798274892000
fabricante:43745
EAN:7316570295009


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 19 mm |
Detalles de producto : 6306-2RS1/C2
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas de la marca SKF está diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional en diversos entornos industriales. Este producto destaca por su capacidad para soportar cargas elevadas al tiempo que garantiza un funcionamiento fluido y eficaz. Gracias a su diseño robusto y a sus juntas de caucho de nitrilo-butadieno (NBR), ofrece una excelente protección contra los contaminantes, lo que prolonga su vida útil. Este rodamiento es ideal para aplicaciones que requieren un montaje preciso y una mayor fiabilidad.
Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas está equipado con juntas de NBR, lo que ofrece una barrera eficaz contra el polvo y el agua, al tiempo que mantiene el lubricante en el interior. Con un juego reducido (C2), presenta una mayor fricción, lo que limita la velocidad máxima. La capacidad de carga radial es buena, mientras que la capacidad axial es moderada. La jaula de chapa de acero garantiza una sólida resistencia a las cargas y a los impactos.
Mantenimiento:
El mantenimiento de este rodamiento rígido de bolas se ve facilitado por sus juntas de goma, que ofrecen una buena retención del lubricante. Sin embargo, debido al aumento de la fricción interna provocado por el juego reducido (C2), es esencial realizar revisiones periódicas para prevenir cualquier desgaste prematuro.
Estanqueidad:
Este rodamiento de una hilera de bolas está equipado con juntas de labio de caucho NBR, que ofrecen una excelente estanqueidad frente a los contaminantes. Este diseño permite impedir la entrada de partículas, al tiempo que retiene el lubricante en el interior.
Puntos fuertes:
• Protección eficaz: las juntas de caucho garantizan una excelente barrera contra el polvo, los aceites y el agua.
• Rendimiento fiable: buena capacidad de carga radial, adecuada para diversos entornos.
• Funcionamiento silencioso: niveles reducidos de vibraciones y ruido para un uso discreto.
Aplicaciones:
Este rodamiento rígido está especialmente indicado para aplicaciones en las que se requiere un montaje ajustado, como los sistemas de transmisión en robots industriales. También es adecuado para motores específicos con bajas variaciones térmicas. Es ideal para equipos de medición o impresoras industriales, ya que garantiza un funcionamiento preciso en entornos con bajas vibraciones y velocidades moderadas.
Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas está equipado con juntas de NBR, lo que ofrece una barrera eficaz contra el polvo y el agua, al tiempo que mantiene el lubricante en el interior. Con un juego reducido (C2), presenta una mayor fricción, lo que limita la velocidad máxima. La capacidad de carga radial es buena, mientras que la capacidad axial es moderada. La jaula de chapa de acero garantiza una sólida resistencia a las cargas y a los impactos.
Mantenimiento:
El mantenimiento de este rodamiento rígido de bolas se ve facilitado por sus juntas de goma, que ofrecen una buena retención del lubricante. Sin embargo, debido al aumento de la fricción interna provocado por el juego reducido (C2), es esencial realizar revisiones periódicas para prevenir cualquier desgaste prematuro.
Estanqueidad:
Este rodamiento de una hilera de bolas está equipado con juntas de labio de caucho NBR, que ofrecen una excelente estanqueidad frente a los contaminantes. Este diseño permite impedir la entrada de partículas, al tiempo que retiene el lubricante en el interior.
Puntos fuertes:
• Protección eficaz: las juntas de caucho garantizan una excelente barrera contra el polvo, los aceites y el agua.
• Rendimiento fiable: buena capacidad de carga radial, adecuada para diversos entornos.
• Funcionamiento silencioso: niveles reducidos de vibraciones y ruido para un uso discreto.
Aplicaciones:
Este rodamiento rígido está especialmente indicado para aplicaciones en las que se requiere un montaje ajustado, como los sistemas de transmisión en robots industriales. También es adecuado para motores específicos con bajas variaciones térmicas. Es ideal para equipos de medición o impresoras industriales, ya que garantiza un funcionamiento preciso en entornos con bajas vibraciones y velocidades moderadas.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 19x72x72 mm |
|---|---|
| Peso neto | 352 g |
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 19 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | c2 |
| Serie | 6306 |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 6300 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 16000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 29600 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,23 € Sin IVA
/ unidad
49,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días