Rodamiento de bolas ranurado PTN 6311-2Z, Diámetro exterior: 120 mm | Anchura: 29 mm | Diámetro interior: 55 mm

Rodamiento rígido de bolas

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
PTN:6311-2Z
Rubix:799033121000
fabricante:893866
EAN:3660338463211
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura29 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 6311 ZZ


Elementos rodantes redondos endurecidos con contacto superficial puntual
Carreras no separables
Bajo par de fricción
Bajo nivel de ruido/vibraciones
Varios tipos de diseño: 2RS sellado, escudo ZZ, abierto
ZZ - Rodamientos rígidos de bolas

Cualidades


El contacto de superficie puntual proporciona capacidades de alta velocidad
Popular - diseño simple, no caro
Versátil - amplia gama de aplicaciones
Alta capacidad de carga radial
Tolera cierta desalineación

Aplicaciones


Aplicaciones pequeñas y medianas
Rodillos transportadores
Cajas de engranajes ligeras
Rodamientos de rueda ligeros
Aplicaciones generales de ingeniería

Información técnica


Atributos
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura29 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Serie6300
Materialchrome steel
Jaulaacero
Velocidad límite5800 rpm
Precisiónp0
Carga estática básica, radial - C0r45000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr71500 N
Peso1337 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,76 Sin IVA
/ unidad
54,16 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas