Rodamiento de bolas ranurado NSK 6207C3, Diámetro exterior: 72 mm | Anchura: 17 mm | Diámetro interior: 35 mm

Rodamiento de bolas de ranura profunda NSK Serie 62

Ver información técnica

Referencias

NSK:6207C3
Rubix:006207003002
fabricante:6207C3 N
EAN:00029176014611
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura17 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6207C3


NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.
Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, juego radial C3

Cualidades

Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1

Aplicaciones

Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.

Información técnica


Atributos
Peso neto284 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura17 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Serie6207..
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad límite9500 rpm
Precisiónp0 (normal / abec 1)
Carga estática básica, radial - C0r15300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr25700 N
12,23 € Sin IVA
/ unidad
14,80 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas