Rodamiento de bolas ranurado PTN S6013-2RS, Diámetro exterior: 100 mm | Anchura: 18 mm | Diámetro interior: 65 mm

Rodamiento rígido de bolas

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
PTN:S6013-2RS
Rubix:799032921000
fabricante:894068
EAN:3660338465215
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura18 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 6013 2RS INOX


Elementos rodantes redondos de acero inoxidable con superficie de contacto puntual
Carreras no separables
Bajo par de fricción
Bajo nivel de ruido/vibraciones
Varios tipos de diseño: 2RS sellado, escudo ZZ, abierto
2RS - Rodamientos rígidos de bolas - acero inoxidable

Cualidades


El contacto superficial puntual proporciona altas velocidades
Popular - diseño sencillo, no es caro
Versátil - amplia gama de aplicaciones
Alta capacidad de carga radial
Tolera cierta desalineación

Aplicaciones


Aplicaciones pequeñas y medianas
Rodillos transportadores
Cajas de engranajes ligeras
Rodamientos de rueda ligeros
Aplicaciones generales de ingeniería

Información técnica


Atributos
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura18 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serie6000
Materialstainless steel
Jaulaacero
Velocidad límite1925 rpm
Precisiónp0
Carga estática básica, radial - C0r14800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr18700 N
Peso0.44 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,37 Sin IVA
/ unidad
76,68 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas