Rodamiento de bolas ranurado FAG 6000-C>V, Diámetro exterior: 26 mm | Anchura: 8 mm | Diámetro interior: 10 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:6000-C>V
Rubix:798401373000
fabricante:0957026600000
EAN:4064327055408
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior26 mm
Anchura8 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6000-C>V


Este rodamiento rígido de bolas de la marca FAG, diseñado con una jaula de chapa de acero, es un componente esencial para garantizar el correcto funcionamiento de la maquinaria industrial. Este tipo de rodamiento destaca por su robustez y durabilidad, y ofrece un rendimiento fiable incluso en entornos exigentes. Gracias a su diseño de una hilera de bolas, está especialmente adaptado para soportar cargas radiales y axiales, lo que garantiza una rotación fluida y eficaz.

Características:
Este rodamiento rígido de bolas de la marca FAG destaca por su diseño de una hilera de bolas. Esta configuración le permite soportar cargas combinadas, tanto radiales como axiales, con gran estabilidad. Este rodamiento está equipado con una jaula de chapa de acero, que asegura una buena sujeción de los rodamientos de bolas al tiempo que minimiza las fricciones internas. Es abierto, por lo que no cuenta con sellado. Su construcción robusta y precisa garantiza un rendimiento óptimo en diversas aplicaciones industriales.

Mantenimiento:
Este rodamiento de una hilera de bolas no es estanco y, por lo tanto, no se recomienda su uso en entornos polvorientos o húmedos. Para garantizar una vida útil óptima y un rendimiento constante, es importante seguir las recomendaciones de mantenimiento del fabricante. Esto incluye una lubricación periódica, una revisión del estado del rodamiento y su sustitución si fuera necesario.

Estanqueidad:
Este rodamiento rígido es abierto, es decir, está diseñado sin sellado. Por lo tanto, debe lubricarse periódicamente.

Información sobre la marca:
FAG, una marca reconocida a nivel mundial, forma parte del grupo Schaeffler, líder en la fabricación de componentes mecánicos para la industria. Con más de un siglo de experiencia, FAG es sinónimo de innovación, calidad y fiabilidad. La marca destaca por sus soluciones técnicas avanzadas y su compromiso con la excelencia. Mediante una inversión constante en investigación y desarrollo, FAG se esfuerza por satisfacer las diversas necesidades de las industrias modernas, ofreciendo productos que combinan rendimiento y durabilidad. Su reputación se basa en la confianza de los clientes y en la calidad de sus soluciones industriales.

Cualidades

Este rodamiento rígido de bolas de ranura profunda de FAG ofrece robustez y durabilidad, lo que permite un uso prolongado incluso en condiciones de funcionamiento difíciles. La jaula de chapa de acero mejora la robustez del rodamiento, reduciendo así el desgaste prematuro y las necesidades de mantenimiento. Pertenece a la generación C, lo que significa que ha sido desarrollado especialmente para reducir el nivel de ruido y la fricción. La baja resistencia a la fricción de este rodamiento permite una mayor eficiencia energética y una reducción de los costes operativos.

Aplicaciones

Este rodamiento rígido de bolas es versátil y puede utilizarse en una amplia gama de aplicaciones industriales. Gracias a su capacidad para soportar cargas radiales y axiales, es ideal para equipos de producción, máquinas-herramienta e instalaciones de procesamiento.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior26 mm
Anchura8 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie60..-c
Materialsteel
Velocidad de referencia30000 rpm
Velocidad límite44500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r1970 N
Carga dinámica básica, radial - Cr5300 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,75 Sin IVA
/ unidad
6,96 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas