Rodamiento de bolas ranurado SKF 6207-2RS1/C3WT, Diámetro exterior: 72 mm | Anchura: 17 mm | Diámetro interior: 35 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:6207-2RS1/C3WT
Rubix:798788447000
fabricante:107242
EAN:7316571295008
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura17 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6207-2RS1/C3WT


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)17x72x72 mm
Peso neto290 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura17 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientoc3
Serie62..
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad límite6300 rpm
Carga estática básica, radial - C0r15300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr27000 N
24,52 € Sin IVA
/ unidad
29,67 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas