Rodamiento de bolas ranurado FAG 6003-RSR, Diámetro exterior: 35 mm | Anchura: 10 mm | Diámetro interior: 17 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6003-RSR
Rubix:798303413000
fabricante:0190907810000
EAN:4012801053440


Resumen técnico
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 10 mm |
Detalles de producto : 6003-RSR
Este rodamiento de una hilera de bolas de FAG mejora el rendimiento de las máquinas. Es preciso, fiable y duradero.
Características:
• Elevada capacidad de carga: soporta cargas importantes incluso en condiciones de funcionamiento difíciles.
• Diseño robusto: fabricado con materiales resistentes para una durabilidad excepcional.
• Precisión óptima: funcionamiento fluido y silencioso para un mejor rendimiento.
• Versatilidad: adecuado para una amplia gama de aplicaciones industriales.
• Junta de estanqueidad de caucho: protege el rodamiento contra el polvo, la humedad y los contaminantes, prolongando así su vida útil.
• Jaula de chapa de acero: protege los elementos rodantes para mejorar la vida útil del rodamiento.
Información sobre la marca:
FAG es una de las marcas líderes en la industria de los rodamientos, reconocida por su calidad, fiabilidad y rendimiento excepcional. Sus productos se utilizan ampliamente en diversos sectores industriales debido a su diseño innovador, su durabilidad y su capacidad para satisfacer las exigencias más elevadas en materia de rendimiento.
Características:
• Elevada capacidad de carga: soporta cargas importantes incluso en condiciones de funcionamiento difíciles.
• Diseño robusto: fabricado con materiales resistentes para una durabilidad excepcional.
• Precisión óptima: funcionamiento fluido y silencioso para un mejor rendimiento.
• Versatilidad: adecuado para una amplia gama de aplicaciones industriales.
• Junta de estanqueidad de caucho: protege el rodamiento contra el polvo, la humedad y los contaminantes, prolongando así su vida útil.
• Jaula de chapa de acero: protege los elementos rodantes para mejorar la vida útil del rodamiento.
Información sobre la marca:
FAG es una de las marcas líderes en la industria de los rodamientos, reconocida por su calidad, fiabilidad y rendimiento excepcional. Sus productos se utilizan ampliamente en diversos sectores industriales debido a su diseño innovador, su durabilidad y su capacidad para satisfacer las exigencias más elevadas en materia de rendimiento.
Cualidades
• Mejora del rendimiento de las máquinas.
• Reducción de los costes de mantenimiento.
• Funcionamiento silencioso para un entorno de trabajo más agradable.
• Facilidad de instalación y sustitución.
• Mayor vida útil gracias a la junta de goma.
• Diseño robusto para una mayor fiabilidad: el rodamiento rígido de bolas está fabricado con materiales de alta calidad para ofrecer una gran resistencia a los golpes, las vibraciones y los contaminantes. Esto garantiza una larga vida útil y un rendimiento fiable en entornos exigentes.
• Junta de estanqueidad para una protección óptima: protege eficazmente los componentes internos contra el polvo y los contaminantes. Esto permite mantener el lubricante en su sitio y reducir el desgaste, prolongando así la vida útil del rodamiento y preservando su rendimiento en entornos difíciles.
• Reducción de los costes de mantenimiento.
• Funcionamiento silencioso para un entorno de trabajo más agradable.
• Facilidad de instalación y sustitución.
• Mayor vida útil gracias a la junta de goma.
• Diseño robusto para una mayor fiabilidad: el rodamiento rígido de bolas está fabricado con materiales de alta calidad para ofrecer una gran resistencia a los golpes, las vibraciones y los contaminantes. Esto garantiza una larga vida útil y un rendimiento fiable en entornos exigentes.
• Junta de estanqueidad para una protección óptima: protege eficazmente los componentes internos contra el polvo y los contaminantes. Esto permite mantener el lubricante en su sitio y reducir el desgaste, prolongando así la vida útil del rodamiento y preservando su rendimiento en entornos difíciles.
Aplicaciones
Este rodamiento rígido de bolas de una hilera de alta calidad es ideal para una amplia gama de aplicaciones industriales, entre las que se incluyen:
• Máquinas-herramienta.
• Transportadores y sistemas de manipulación de materiales.
• Maquinaria agrícola.
• Equipos de automoción.
• Electrodomésticos.
• Máquinas-herramienta.
• Transportadores y sistemas de manipulación de materiales.
• Maquinaria agrícola.
• Equipos de automoción.
• Electrodomésticos.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 10x26x26 mm |
|---|---|
| Peso neto | 38 g |
| Diámetro interior | 17 mm |
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Junta | un sello de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 60..-rsr |
| Material | acero |
| Velocidad límite | 11800 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 3250 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 6400 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,64 € Sin IVA
/ unidad
12,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días