Rodamiento de bolas ranurado FAG R10-2Z-HLC, Diámetro exterior: 34.925 mm | Anchura: 7.142 mm | Diámetro interior: 15.875 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:R10-2Z-HLC
Rubix:798546560000
fabricante:0552344530000
EAN:4054364105297
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior15.875 mm
Diámetro exterior34.925 mm
Anchura7.142 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : R10-2Z-HLC


Este rodamiento rígido de bolas de la marca FAG está fabricado con dimensiones en pulgadas. Dotado de una hilera de bolas y de bridas metálicas, garantiza una protección eficaz contra los contaminantes al tiempo que ofrece una excelente capacidad de carga. Adecuado para su uso en entornos exigentes, este rodamiento destaca por su robustez, su facilidad de instalación y su durabilidad.

Características:
Este rodamiento de una hilera de bolas está diseñado para soportar cargas radiales y axiales en ambas direcciones, lo que garantiza una excelente distribución de las fuerzas. Está diseñado con dimensiones imperiales (pulgadas), lo que lo hace perfectamente adecuado para máquinas fabricadas según las normas anglosajonas. Su sistema de bridas metálicas ofrece una protección óptima contra el polvo y las partículas de tamaño medio, al tiempo que reduce el riesgo de fugas de lubricante. El estrecho paso entre las bridas y los componentes internos limita la entrada de residuos, lo que contribuye a una mayor longevidad. Su holgura radial estándar garantiza una rotación fluida con un buen equilibrio entre baja fricción y eficiencia. Fabricado en chapa de acero, soporta impactos moderados y presenta una buena resistencia a las cargas constantes.

Mantenimiento:
Lubricado de por vida con grasa de alta calidad, este rodamiento no requiere relubricación, lo que reduce los costes de mantenimiento y las interrupciones de la producción. No obstante, se recomienda una inspección periódica para controlar los niveles de ruido, la temperatura y las vibraciones, lo que permite detectar rápidamente cualquier signo de mal funcionamiento.

Estanqueidad:
Las bridas metálicas integradas ofrecen una protección eficaz contra los contaminantes sólidos y limitan la entrada de residuos de tamaño medio. El sistema de estanqueidad presenta un bajo coeficiente de fricción, lo que permite reducir las pérdidas de energía y mejorar la eficiencia de funcionamiento.

Información sobre la marca:
FAG es una marca de renombre en el sector de los rodamientos y los componentes mecánicos, reconocida por su calidad, fiabilidad e innovación. Con décadas de experiencia en el sector, FAG se compromete a ofrecer soluciones de vanguardia para satisfacer las necesidades más exigentes de sus clientes. Al elegir un rodamiento rígido de bolas FAG, se opta por la excelencia y el rendimiento a largo plazo.

Ventajas clave:
• Protección reforzada contra los contaminantes gracias a sus bridas metálicas.
• Excelente capacidad de carga radial y axial que garantiza un funcionamiento fiable.
• Holgura radial estándar que permite una rotación fluida y eficaz.
• Lubricado de por vida, lo que reduce las necesidades de mantenimiento y los costes de explotación.
• Diseño robusto de chapa de acero, resistente a los golpes y a las cargas puntuales.
• Baja fricción, lo que permite una alta velocidad de rotación.

Aplicaciones:
Este rodamiento es ideal para numerosas aplicaciones industriales. Se utiliza ampliamente en sistemas de cintas transportadoras y equipos de manipulación, donde garantiza una transmisión fluida de las cargas. En el sector agrícola, se instala en diversas máquinas y maquinaria de construcción, soportando condiciones de funcionamiento exigentes. También está presente en la industria automovilística, especialmente en cajas de cambios y motores, donde garantiza robustez y estabilidad. Las máquinas-herramienta, como las fresadoras y las taladradoras, se benefician de su gran resistencia a las cargas repetidas. Por último, este rodamiento se utiliza en reductores y otros equipos industriales que requieren fiabilidad y eficiencia, así como en electrodomésticos para garantizar un funcionamiento duradero con un mantenimiento mínimo.

Información técnica


Atributos
Peso neto38,1 g
Diámetro interior15.875 mm
Diámetro exterior34.925 mm
Anchura7.142 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Serier12z
Materialsteel
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,75 Sin IVA
/ unidad
22,69 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas