Rodamiento de bolas ranurado FAG 6016, Diámetro exterior: 125 mm | Anchura: 22 mm | Diámetro interior: 80 mm

Rodamiento rígido a bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:6016
Rubix:006016000008
fabricante:0167181510000
EAN:4012801201490
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura22 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6016


Rodamiento de bolas de ranura profunda 60, dimensiones principales según DIN 625-1
Deep groove ball bearing 60, single row, steel sheet metal cage

Cualidades

Simple design and robust in operation.

Low frictional torque gives high speed capability.

Able to accommodate radial and axial loads in both directions.

Shielded or sealed variants require no maintenance.

Aplicaciones

Electric Motors
Domestic Appliances
Automotive Ancillary Equipment
Small Pumps and Compressors
Small Gearboxes

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)22x125x125 mm
Peso neto845 g
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura22 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie60
Materialacero
Velocidad de referencia6100 rpm
Velocidad límite7500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r40000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr51000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,42 Sin IVA
/ unidad
114,25 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas