Rodamiento de bolas ranurado SNR 6207EE, Diámetro exterior: 72 mm | Anchura: 17 mm | Diámetro interior: 35 mm
SNR - Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda - 6207.EE
Ver información técnicaReferencias
SNR:6207EE
Rubix:006207040106
fabricante:6207EE
EAN:3413520129774




Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 17 mm |
Detalles de producto : 6207 EE
Rodamiento rígido a bolas, contacto radial, jaula de acero prensado, obturaciones de contacto en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 17 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 6200 |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 6300 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 15300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 25400 N |
| Peso | 0.287 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,91 € Sin IVA
/ unidad
19,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días