Rodamiento de bolas ranurado SKF 6004 NR, Diámetro exterior: 42 mm | Anchura: 12 mm | Diámetro interior: 20 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6004 NR
Rubix:798793094000
fabricante:40392
EAN:7316570505641






Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : 6004 NR
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
El rodamiento rígido de bolas SKF es una solución fiable y versátil, ideal para una amplia gama de aplicaciones industriales. Combina un bajo coeficiente de fricción con un funcionamiento silencioso, lo que permite alcanzar altas velocidades de rotación. Gracias a su segmento de retención integrado en la ranura del anillo exterior, este rodamiento simplifica el montaje y garantiza una sujeción axial óptima. Perfecto para entornos que requieren velocidades elevadas, destaca por su durabilidad y fiabilidad.
Características:
Diseñado con una sola hilera de bolas, este rodamiento incluye un segmento de retención integrado en el anillo exterior, lo que garantiza una sujeción axial segura y limita el riesgo de desalineación. Gracias a un juego radial estándar, este rodamiento garantiza un funcionamiento estable y eficaz a altas velocidades en condiciones normales. Su jaula de chapa de acero refuerza la resistencia frente a cargas radiales continuas y moderadas, al tiempo que ofrece una capacidad de carga axial adecuada en ambos sentidos.
Mantenimiento:
Al contar con un segmento de retención, este rodamiento reduce el riesgo de desplazamientos axiales y de desgaste prematuro. El juego radial estándar permite una buena adaptación a las condiciones de funcionamiento habituales, sin que sea necesario tomar precauciones especiales frente a las dilataciones térmicas. No obstante, se recomienda inspeccionar y relubricar el rodamiento periódicamente, sobre todo en entornos propensos al polvo. Su diseño abierto facilita el acceso para el mantenimiento, aunque no garantiza la protección frente a los contaminantes.
Estanqueidad:
Este modelo de SKF no cuenta con sellado, por lo que es vulnerable a contaminantes como el polvo y la humedad. Para prolongar su vida útil, se recomienda utilizarlo en entornos limpios y controlados.
Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907, es una empresa líder en el ámbito de las soluciones para equipos rotativos. Especializada en rodamientos, juntas de estanqueidad y sistemas de lubricación, la marca sueca es reconocida por su experiencia técnica y sus innovaciones, que dan respuesta a las diversas necesidades de sectores industriales como el automovilístico, el aeronáutico, el energético y el agroalimentario.
Puntos fuertes:
- Segmento de retención integrado para una sujeción axial segura;
- Bajo coeficiente de fricción y alta velocidad de rotación;
- Buena disipación del calor;
- Elevada capacidad de carga radial y resistencia moderada a las cargas axiales;
- Fácil acceso para el mantenimiento al no haber juntas.
Aplicaciones:
Este rodamiento SKF está especialmente adaptado a entornos industriales estables, donde las cargas y las temperaturas están bien controladas. Es ideal para sistemas de transporte, mecanismos de transmisión y equipos de manipulación que operan en entornos limpios o moderadamente contaminados. Gracias a su segmento de retención integrado, que garantiza una sujeción axial fiable, también resulta ideal para sistemas de poleas, rodillos guía y máquinas de procesamiento textil. La jaula de chapa de acero aporta solidez y resistencia al desgaste, lo que garantiza una estabilidad dimensional duradera, incluso bajo cargas radiales constantes.
Características:
Diseñado con una sola hilera de bolas, este rodamiento incluye un segmento de retención integrado en el anillo exterior, lo que garantiza una sujeción axial segura y limita el riesgo de desalineación. Gracias a un juego radial estándar, este rodamiento garantiza un funcionamiento estable y eficaz a altas velocidades en condiciones normales. Su jaula de chapa de acero refuerza la resistencia frente a cargas radiales continuas y moderadas, al tiempo que ofrece una capacidad de carga axial adecuada en ambos sentidos.
Mantenimiento:
Al contar con un segmento de retención, este rodamiento reduce el riesgo de desplazamientos axiales y de desgaste prematuro. El juego radial estándar permite una buena adaptación a las condiciones de funcionamiento habituales, sin que sea necesario tomar precauciones especiales frente a las dilataciones térmicas. No obstante, se recomienda inspeccionar y relubricar el rodamiento periódicamente, sobre todo en entornos propensos al polvo. Su diseño abierto facilita el acceso para el mantenimiento, aunque no garantiza la protección frente a los contaminantes.
Estanqueidad:
Este modelo de SKF no cuenta con sellado, por lo que es vulnerable a contaminantes como el polvo y la humedad. Para prolongar su vida útil, se recomienda utilizarlo en entornos limpios y controlados.
Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907, es una empresa líder en el ámbito de las soluciones para equipos rotativos. Especializada en rodamientos, juntas de estanqueidad y sistemas de lubricación, la marca sueca es reconocida por su experiencia técnica y sus innovaciones, que dan respuesta a las diversas necesidades de sectores industriales como el automovilístico, el aeronáutico, el energético y el agroalimentario.
Puntos fuertes:
- Segmento de retención integrado para una sujeción axial segura;
- Bajo coeficiente de fricción y alta velocidad de rotación;
- Buena disipación del calor;
- Elevada capacidad de carga radial y resistencia moderada a las cargas axiales;
- Fácil acceso para el mantenimiento al no haber juntas.
Aplicaciones:
Este rodamiento SKF está especialmente adaptado a entornos industriales estables, donde las cargas y las temperaturas están bien controladas. Es ideal para sistemas de transporte, mecanismos de transmisión y equipos de manipulación que operan en entornos limpios o moderadamente contaminados. Gracias a su segmento de retención integrado, que garantiza una sujeción axial fiable, también resulta ideal para sistemas de poleas, rodillos guía y máquinas de procesamiento textil. La jaula de chapa de acero aporta solidez y resistencia al desgaste, lo que garantiza una estabilidad dimensional duradera, incluso bajo cargas radiales constantes.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 12x42x42 mm |
|---|---|
| Peso neto | 69,7 g |
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 6004 |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 38000 rpm |
| Velocidad límite | 24000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 5000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 9950 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,84 € Sin IVA
/ unidad
26,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días