Rodamiento de bolas ranurado NSK 6240M, Diámetro exterior: 360 mm | Anchura: 58 mm | Diámetro interior: 200 mm
Rodamiento de rodillos
Ver información técnicaReferencias
NSK:6240M
Rubix:798480844000
fabricante:6240M N
EAN:0029176532702





Resumen técnico
| Diámetro interior | 200 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 360 mm |
| Anchura | 58 mm |
Detalles de producto : 6240M
Los rodamientos de bolas de ranura profunda NSK pueden soportar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden desplegar en una variedad de configuraciones
.
Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, jaula de latón sólida, cuerpo rodante guiado
Cualidades
Cages - Offering a number of different cage types to suit your application needs: steel, solid brass or polymer
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Patented Seals - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Electrically insulated ball bearings available
Outer diameters up to 2500 mm
Aplicaciones
Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 26500 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 200 mm |
| Diámetro exterior | 360 mm |
| Anchura | 58 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 6240.. |
| Material | bearing steel |
| Jaula | latón |
| Precisión | p0 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2012,12 € Sin IVA
/ unidad
2434,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días