Rodamiento de bolas ranurado FAG 61822-2RSR-Y-C3, Diámetro exterior: 140 mm | Anchura: 16 mm | Diámetro interior: 110 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:61822-2RSR-Y-C3
Rubix:798665845000
fabricante:0807291770030
EAN:4054364196097
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 61822.2RSR.Y.C3


Los rodamientos de bolas son mecanismos formados por un anillo exterior, un anillo interior y una jaula de bolas. Estos componentes están firmemente unidos para funcionar conjuntamente, pero pueden desmontarse para su mantenimiento o sustitución. Debido a la geometría de sus pistas de rodadura y de sus bolas, soportan cargas radiales y axiales en ambos sentidos.

Características:
Este producto es un rodamiento de una hilera de bolas de la marca FAG. Está compuesto por una jaula de chapa de latón y dos juntas de estanqueidad de caucho. Este producto es adecuado para velocidades más bajas, ya que el caucho de las juntas aumenta la fricción y, por lo tanto, genera un par de fricción resistente.

Mantenimiento:
Al estar equipado con juntas, este rodamiento de una hilera requiere poco mantenimiento, ya que no es necesario volver a engrasarlo periódicamente. No obstante, siempre se recomienda comprobar periódicamente su estado general para detectar posibles signos de desgaste, daños o contaminación. Si el rodamiento de bolas funciona en condiciones difíciles, como la exposición al agua, al polvo o a altas temperaturas, puede requerir una atención más frecuente. Estos son los puntos que hay que comprobar:
Estado de las juntas: las juntas deben estar en buen estado y no presentar grietas ni deformaciones. Si están dañadas, deben sustituirse.
Limpieza: es importante mantener los rodamientos rígidos limpios y libres de polvo y contaminantes.
Lubricación: los rodamientos rígidos de una hilera de bolas sellados vienen prelubricados con una cantidad suficiente de grasa para toda su vida útil prevista. Sin embargo, puede ser necesario comprobar periódicamente el estado de la lubricación y volver a lubricar si es necesario.

Información sobre la marca:
Desde hace más de 100 años, FAG es sinónimo de rodamientos de bolas y de rodillos de alta calidad para una amplia gama de aplicaciones industriales y de automoción. La marca ofrece una amplia gama de productos para satisfacer las necesidades más exigentes en materia de rendimiento, fiabilidad y durabilidad.

Aplicaciones

Los rodamientos rígidos de FAG son ideales para una amplia gama de aplicaciones industriales, especialmente en máquinas-herramienta, transmisiones, ejes y motores. Su versatilidad y su rendimiento superior los convierten en la opción óptima para optimizar la eficiencia de los equipos.

Información técnica


Atributos
Peso neto540 g
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura16 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientoc3
Serie618..-2rsr-y
Velocidad límite2230 rpm
Carga estática básica, radial - C0r30500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr30000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
281,14 Sin IVA
/ unidad
340,18 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas