Rodamiento de bolas ranurado SKF 61972 MA/C3, Diámetro exterior: 480 mm | Anchura: 56 mm | Diámetro interior: 360 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:61972 MA/C3
Rubix:799065465000
EAN:7316570794458
SKF DEEP GROOVE BALL BEARING SINGLE ROW 61972 MA/C3
Resumen técnico
Diámetro interior360 mm
Diámetro exterior480 mm
Anchura56 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 61972 MA/C3


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.

Información técnica


Atributos
Peso neto28000 g
Diámetro interior360 mm
Diámetro exterior480 mm
Anchura56 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Serie619..
Materialbearing steel
Jaulalatón
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8969,85 Sin IVA
/ unidad
10.853,52 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas