Rodamiento de bolas ranurado SKF BB1-3096, Diámetro exterior: 56 mm | Anchura: 12 mm | Diámetro interior: 25 mm

BB1

Ver información técnica

Referencias

SKF:BB1-3096
Rubix:798788379000
fabricante:52527
EAN:7316571156620
SKF DEEP GROOVE BALL BEARING SINGLE ROW BB1 3096

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior56 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BB1-3096


Los rodamientos rígidos de bolas son particularmente versátiles. Son aptos para velocidades altas y muy altas, soportan cargas radiales y axiales en ambos sentidos y requieren poco mantenimiento. Debido a que los rodamientos rígidos de bolas son los más utilizados, SKF pone a su disposición diversos diseños, versiones y tamaños.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)12x56x56 mm
Peso neto139,6 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior56 mm
Anchura12 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Seriebb1
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia28000 rpm
Velocidad límite18000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r7800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr14000 N
45,83 € Sin IVA
/ unidad
55,45 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas