Rodamiento de bolas ranurado SKF D/W R166-2Z, Diámetro exterior: 9.525 mm | Anchura: 3.175 mm | Diámetro interior: 4.762 mm
Rodamiento radial de bolas de ranura profunda de una hilera, sin ranura de llenado
Ver información técnicaReferencias
SKF:D/W R166-2Z
Rubix:798787871000
fabricante:428042
EAN:7316574704507







Resumen técnico
| Diámetro interior | 4.762 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 9.525 mm |
| Anchura | 3.175 mm |
Detalles de producto : D/W R166-2Z
Los rodamientos rígidos a bolas son especialmente versátiles. Son adecuados para velocidades altas y muy altas, absorben cargas radiales y axiales en ambas direcciones y requieren poco mantenimiento. Dado que los rodamientos rígidos de bolas son el tipo de rodamiento más utilizado, SKF los ofrece en muchos diseños, variantes y tamaños.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 3,18x9,52x9,53 mm |
|---|---|
| Peso neto | 0,8 g |
| Diámetro interior | 4.762 mm |
| Diámetro exterior | 9.525 mm |
| Anchura | 3.175 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | d/w |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 130000 rpm |
| Velocidad límite | 63000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 137 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 403 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,63 € Sin IVA
/ unidad
33,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días