Rodamiento de bolas ranurado SKF 6206-2Z/C3WT, Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 16 mm | Diámetro interior: 30 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:6206-2Z/C3WT
Rubix:798185269000
fabricante:106952
EAN:7316571290713
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6206-2Z/C3WT


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
El diseño robusto y el rendimiento fiable de este rodamiento rígido de bolas lo convierten en la opción preferida para máquinas de alta velocidad. Gracias a su mayor holgura, este rodamiento garantiza una excelente disipación térmica, lo que permite optimizar la eficiencia y la durabilidad de los equipos. Destaca por su capacidad para soportar cargas radiales y axiales, lo que garantiza un funcionamiento fluido y fiable en entornos exigentes.

Características:
Este rodamiento rígido consta de una única hilera de bolas e incorpora deflectores metálicos que ofrecen una protección reforzada contra los contaminantes. Diseñado con un juego radial interno C3, presenta un espacio acumulado entre las bolas y las pistas de rodadura, lo que reduce la fricción interna y favorece un mejor rendimiento a alta velocidad. Está lubricado con una grasa con espesante de poliurea de consistencia 2 a 3 según la clasificación NLGI, para temperaturas que oscilan entre -40 y +160 °C.

Mantenimiento:
Este rodamiento de bolas requiere poco mantenimiento gracias a su diseño optimizado. Lubricado de por vida con una grasa de alta calidad, elimina la necesidad de relubricación. No obstante, se recomienda realizar inspecciones periódicas para supervisar el estado general del producto, prestando atención a ruidos anormales, a la temperatura de funcionamiento y a la integridad estructural.

Estanqueidad:
Los deflectores metálicos situados a ambos lados del rodamiento garantizan una estanqueidad parcial, protegiendo eficazmente contra contaminantes sólidos de tamaño medio. Esta barrera mecánica es eficaz para reducir la entrada de residuos, pero no garantiza una protección completa contra partículas pequeñas o líquidos. En entornos polvorientos o húmedos, debe tenerse en cuenta esta limitación para garantizar una vida útil óptima del rodamiento.

Información sobre la marca:
SKF es una marca de renombre mundial, reconocida por sus innovaciones en el ámbito de los rodamientos y las soluciones mecánicas. Desde hace más de 100 años, SKF suministra productos de alta calidad, centrados en la fiabilidad y el rendimiento. Comprometida con el desarrollo sostenible, la marca apoya la innovación en diversos sectores industriales.

Puntos fuertes:
• Bajo par de resistencia: reduce la fricción interna para un rendimiento óptimo.
• Mayor durabilidad: diseño robusto con lubricación de por vida, lo que limita las necesidades de mantenimiento.
• Protección eficaz: deflectores metálicos que ofrecen una barrera contra los contaminantes de tamaño medio.
• Alta velocidad de funcionamiento: diseñado para aplicaciones que requieren una disipación térmica eficaz.

Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas es ideal para diversas aplicaciones en las que el calor y las dilataciones térmicas son factores críticos. Es especialmente adecuado para motores eléctricos, bombas, ventiladores y máquinas-herramienta que funcionan a altas velocidades.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)16x62x62 mm
Peso neto201 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura16 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientoc3
Serie62
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia24000 rpm
Velocidad límite12000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r11200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr20300 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,88 Sin IVA
/ unidad
20,42 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas