Rodamiento de bolas ranurado SNR 6406, Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 23 mm | Diámetro interior: 30 mm
Rodamiento de bolas ranurado SNR
Ver información técnicaReferencias
SNR:6406
Rubix:006406000106
EAN:3413520152741





Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 23 mm |
Detalles de producto : 6406
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 23 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,36 € Sin IVA
/ unidad
104,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días