Rodamiento de bolas ranurado FAG 6311-C-2Z, Diámetro exterior: 120 mm | Anchura: 29 mm | Diámetro interior: 55 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
FAG:6311-C-2Z
Rubix:006311060008
fabricante:0872497580000
EAN:4054369499216
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura29 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 6311-C-2Z


Este rodamiento rígido de bolas de la marca FAG está diseñado con una sola hilera de bolas, lo que le confiere una estabilidad extraordinaria para soportar cargas radiales y axiales moderadas. Este modelo pertenece a la generación C, caracterizada por una reducción del ruido y las vibraciones, lo que garantiza un rendimiento óptimo incluso a altas velocidades de rotación. Cuenta con un sistema de estanqueidad mediante ranuras estrechas que mejora su vida útil.

Características:
Rodamiento rígido de una sola hilera de bolas, equipado con una jaula de chapa remachada (mejor distribución de la carga) y deflectores de acero a cada lado que limitan la entrada de contaminantes gruesos y evitan la fuga de grasa. La generación C ofrece mejores acabados superficiales y una cinemática mejorada para reducir aún más la fricción interna.

Mantenimiento:
Este rodamiento rígido de bolas FAG requiere muy poco mantenimiento. Es la opción ideal para aplicaciones en las que el acceso es limitado. Al estar lubricado de por vida, no requiere relubricación, lo que reduce los costes de mantenimiento y los tiempos de inactividad. Se recomienda supervisar periódicamente su estado (ruido, temperatura, integridad) para detectar posibles signos de desgaste.

Estanqueidad:
Este rodamiento FAG está equipado con deflectores de acero en ambos lados. Esta característica protege el rodamiento de contaminantes externos gruesos, como escombros, gravilla, fibras, etc. Esto garantiza un rendimiento fiable en condiciones en las que la limpieza no es perfecta.

Información sobre la marca:
FAG, marca insignia del grupo Schaeffler, es reconocida mundialmente por la calidad y la fiabilidad de sus rodamientos. Son más de 130 años de experiencia los que hacen que los productos FAG sean sinónimo de rendimiento y durabilidad.

Cualidades

Una de las principales ventajas de este rodamiento reside en su capacidad para funcionar eficazmente en entornos expuestos a contaminantes (virutas, fibras, residuos...) gracias a sus deflectores de acero a ambos lados. El diseño de la generación C garantiza un funcionamiento silencioso con una reducción de las vibraciones, lo cual es esencial para aplicaciones en las que se busca precisión y confort acústico.

Aplicaciones

Este rodamiento rígido de bolas es adecuado para una gran variedad de aplicaciones industriales, entre las que destacan:
- Maquinaria agrícola: garantiza la fiabilidad de los equipos sometidos a condiciones de trabajo difíciles.
- Transmisiones: permite un funcionamiento fluido y silencioso, esencial para los vehículos.
- Reductores: optimiza la transmisión de potencia garantizando una rotación estable y sin sacudidas.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura29 mm
Juntados obturaciones metálicas
Serie63..-c-2z
Materialsteel sheet metal (cage)
Carga estática básica, radial - C0r47500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr83000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,80 Sin IVA
/ unidad
96,56 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas