Rodamiento de bolas ranurado FAG 6208-C-C3, Diámetro exterior: 80 mm | Anchura: 18 mm | Diámetro interior: 40 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
Ref. sustituida:6208-C3
FAG:6208-C-C3
Rubix:006208003008
fabricante:0791680350030
EAN:4047643293938


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 18 mm |
Detalles de producto : 6208-C-C3
Características:
Este rodamiento es un modelo rígido de una hilera de bolas, que garantiza un reparto equilibrado de las cargas. Pertenece a la generación C y está equipado con un juego radial aumentado C3, una jaula de chapa de acero y un diseño abierto.
Mantenimiento:
Este rodamiento no cuenta con un sistema de estanqueidad, lo que lo hace vulnerable a los contaminantes. Por lo tanto, es esencial realizar un mantenimiento periódico para garantizar un rendimiento óptimo.
Estanqueidad:
Este rodamiento rígido de bolas tiene un diseño abierto, lo que implica que no cuenta con un sistema de estanqueidad. Por ello, está expuesto a la contaminación por polvo y humedad. Para garantizar su durabilidad y eficacia, se recomienda instalarlo en entornos limpios o utilizar protecciones adecuadas para reducir el riesgo de infiltración de contaminantes.
Este rodamiento es un modelo rígido de una hilera de bolas, que garantiza un reparto equilibrado de las cargas. Pertenece a la generación C y está equipado con un juego radial aumentado C3, una jaula de chapa de acero y un diseño abierto.
Mantenimiento:
Este rodamiento no cuenta con un sistema de estanqueidad, lo que lo hace vulnerable a los contaminantes. Por lo tanto, es esencial realizar un mantenimiento periódico para garantizar un rendimiento óptimo.
Estanqueidad:
Este rodamiento rígido de bolas tiene un diseño abierto, lo que implica que no cuenta con un sistema de estanqueidad. Por ello, está expuesto a la contaminación por polvo y humedad. Para garantizar su durabilidad y eficacia, se recomienda instalarlo en entornos limpios o utilizar protecciones adecuadas para reducir el riesgo de infiltración de contaminantes.
Cualidades
Este rodamiento destaca por su diseño de una sola hilera, lo que optimiza la distribución de las cargas y mejora la estabilidad y la durabilidad del producto. Gracias a su tecnología de generación C, ofrece un bajo nivel sonoro al tiempo que reduce el momento de resistencia, lo cual es esencial para un funcionamiento silencioso. Su jaula de chapa de acero garantiza una mayor robustez, lo que permite optimizar el rendimiento del rodamiento incluso en condiciones de funcionamiento variadas. Además, el juego radial aumentado C3 favorece una mejor gestión de las variaciones de temperatura, lo que hace que el producto sea especialmente adecuado para aplicaciones en las que estas fluctuaciones son frecuentes. Por último, el diseño abierto del rodamiento permite una disipación térmica eficaz, lo que lo hace ideal para entornos de trabajo con temperaturas elevadas.
Aplicaciones
- Equipos de ventilación y climatización
- Máquinas-herramienta
- Electrodomésticos
- Equipos de procesamiento de datos
- Aplicaciones en el sector de la automoción
- Equipos de laboratorio
- Equipos de oficina
- Máquinas-herramienta
- Electrodomésticos
- Equipos de procesamiento de datos
- Aplicaciones en el sector de la automoción
- Equipos de laboratorio
- Equipos de oficina
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 347 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 62..-c |
| Material | acero |
| Velocidad de referencia | 10500 rpm |
| Velocidad límite | 13600 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 17800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 31500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,60 € Sin IVA
/ unidad
26,14 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h