Rodamiento de bolas ranurado SKF 6205 ETN9/C4, Diámetro exterior: 52 mm | Anchura: 15 mm | Diámetro interior: 25 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6205 ETN9/C4
Rubix:798018383000
fabricante:42438
EAN:7316577740946


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 15 mm |
Detalles de producto : 6205 ETN9/C4
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas está especialmente diseñado para aplicaciones que requieren velocidades de rotación muy elevadas y una disipación térmica óptima. Su diseño con un mayor juego radial interno (C4) permite una rotación muy fluida gracias a una reducción eficaz de la fricción, incluso a velocidades extremas.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas está equipado con una jaula de poliamida reforzada con fibra de vidrio, más resistente, más ligera y que ofrece una reducción de la fricción para un mejor rendimiento a velocidades elevadas. Su diseño con holgura radial muy elevada (C4) favorece una mayor reducción de la fricción, incluso a velocidades muy elevadas, lo que permite disminuir el calor generado por el funcionamiento. Cabe destacar que este rodamiento presenta una capacidad de carga radial moderada, pero su capacidad axial sigue siendo limitada, lo que lo hace menos adecuado para cargas momentáneas muy elevadas.
Mantenimiento:
La ausencia de juntas de estanqueidad implica que este rodamiento debe someterse a un mantenimiento más frecuente, especialmente en entornos expuestos al polvo u otros contaminantes. Su diseño abierto permite un fácil acceso para las operaciones de mantenimiento. Es necesaria una relubricación periódica para mantener un rendimiento óptimo y prevenir cualquier desgaste prematuro. La jaula de poliamida es resistente a la corrosión y garantiza un funcionamiento fluido, incluso con un nivel bajo de lubricante.
Estanqueidad:
Este rodamiento SKF no es estanco, lo que lo hace más vulnerable a los contaminantes, como partículas sólidas, líquidos o polvo. Por este motivo, su uso ideal es en entornos controlados y limpios, donde los riesgos de contaminación son limitados.
Información sobre la marca:
SKF es líder mundial en el diseño y la fabricación de rodamientos desde hace más de un siglo. Reconocida por su experiencia técnica, su innovación continua y su compromiso con la calidad, SKF ofrece una gama completa de soluciones, que abarca desde rodamientos hasta sistemas de lubricación, pasando por los servicios asociados. Gracias a sus productos fiables y de alto rendimiento, SKF da soporte a diversos sectores industriales, como el automovilístico, el aeronáutico, el energético, el manufacturero y muchos otros.
Puntos fuertes:
- Reducción óptima de la fricción interna gracias al juego radial muy elevado (C4) y a la ausencia de juntas;
- Adecuado para velocidades muy elevadas con una buena disipación térmica;
- Jaula de poliamida reforzada, que ofrece ligereza y resistencia al desgaste, incluso a alta velocidad;
- Diseño abierto que permite un fácil acceso para el mantenimiento y una disipación eficaz del calor.
Aplicaciones principales:
Este rodamiento se utiliza en diversos ámbitos en los que se requieren altas velocidades de rotación y una disipación eficaz del calor:
- Sector de la automoción: transmisión, sistemas de embrague y cubos, donde el control de las altas velocidades es esencial;
- Maquinaria industrial: cintas transportadoras, compresores y bombas industriales, que garantizan un funcionamiento continuo de alto rendimiento;
- Motores eléctricos y sistemas de ventilación: ventiladores industriales y motores de tracción para trenes, que ofrecen una gran fiabilidad;
- Textil e impresión: telares y prensas de impresión, que aportan robustez y precisión en ciclos de producción intensivos;
- Sistemas de manipulación: cintas transportadoras, cintas rodantes y rodillos de arrastre, para una estabilidad óptima;
- Robótica y automatización: brazos robóticos, manipuladores y reductores, que requieren precisión y velocidad;
- Maquinaria agrícola: cajas de cambios, racores hidráulicos y bombas de turbina, donde la robustez y el rendimiento a alta velocidad son indispensables.
Este rodamiento también se utiliza en la industria de la bicicleta, los electrodomésticos, así como en pequeños motores y generadores, combinando rendimiento a alta velocidad, durabilidad y un mantenimiento mínimo.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas está equipado con una jaula de poliamida reforzada con fibra de vidrio, más resistente, más ligera y que ofrece una reducción de la fricción para un mejor rendimiento a velocidades elevadas. Su diseño con holgura radial muy elevada (C4) favorece una mayor reducción de la fricción, incluso a velocidades muy elevadas, lo que permite disminuir el calor generado por el funcionamiento. Cabe destacar que este rodamiento presenta una capacidad de carga radial moderada, pero su capacidad axial sigue siendo limitada, lo que lo hace menos adecuado para cargas momentáneas muy elevadas.
Mantenimiento:
La ausencia de juntas de estanqueidad implica que este rodamiento debe someterse a un mantenimiento más frecuente, especialmente en entornos expuestos al polvo u otros contaminantes. Su diseño abierto permite un fácil acceso para las operaciones de mantenimiento. Es necesaria una relubricación periódica para mantener un rendimiento óptimo y prevenir cualquier desgaste prematuro. La jaula de poliamida es resistente a la corrosión y garantiza un funcionamiento fluido, incluso con un nivel bajo de lubricante.
Estanqueidad:
Este rodamiento SKF no es estanco, lo que lo hace más vulnerable a los contaminantes, como partículas sólidas, líquidos o polvo. Por este motivo, su uso ideal es en entornos controlados y limpios, donde los riesgos de contaminación son limitados.
Información sobre la marca:
SKF es líder mundial en el diseño y la fabricación de rodamientos desde hace más de un siglo. Reconocida por su experiencia técnica, su innovación continua y su compromiso con la calidad, SKF ofrece una gama completa de soluciones, que abarca desde rodamientos hasta sistemas de lubricación, pasando por los servicios asociados. Gracias a sus productos fiables y de alto rendimiento, SKF da soporte a diversos sectores industriales, como el automovilístico, el aeronáutico, el energético, el manufacturero y muchos otros.
Puntos fuertes:
- Reducción óptima de la fricción interna gracias al juego radial muy elevado (C4) y a la ausencia de juntas;
- Adecuado para velocidades muy elevadas con una buena disipación térmica;
- Jaula de poliamida reforzada, que ofrece ligereza y resistencia al desgaste, incluso a alta velocidad;
- Diseño abierto que permite un fácil acceso para el mantenimiento y una disipación eficaz del calor.
Aplicaciones principales:
Este rodamiento se utiliza en diversos ámbitos en los que se requieren altas velocidades de rotación y una disipación eficaz del calor:
- Sector de la automoción: transmisión, sistemas de embrague y cubos, donde el control de las altas velocidades es esencial;
- Maquinaria industrial: cintas transportadoras, compresores y bombas industriales, que garantizan un funcionamiento continuo de alto rendimiento;
- Motores eléctricos y sistemas de ventilación: ventiladores industriales y motores de tracción para trenes, que ofrecen una gran fiabilidad;
- Textil e impresión: telares y prensas de impresión, que aportan robustez y precisión en ciclos de producción intensivos;
- Sistemas de manipulación: cintas transportadoras, cintas rodantes y rodillos de arrastre, para una estabilidad óptima;
- Robótica y automatización: brazos robóticos, manipuladores y reductores, que requieren precisión y velocidad;
- Maquinaria agrícola: cajas de cambios, racores hidráulicos y bombas de turbina, donde la robustez y el rendimiento a alta velocidad son indispensables.
Este rodamiento también se utiliza en la industria de la bicicleta, los electrodomésticos, así como en pequeños motores y generadores, combinando rendimiento a alta velocidad, durabilidad y un mantenimiento mínimo.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 15x52x52 mm |
|---|---|
| Peso neto | 114,3 g |
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Serie | 6205 |
| Material | acero para rodamientos |
| Jaula | poliamida |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,92 € Sin IVA
/ unidad
42,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días