Rodamiento de bolas ranurado FAG 6315-M-P6-C4, Diámetro exterior: 160 mm | Anchura: 37 mm | Diámetro interior: 75 mm
63..
Ver información técnicaReferencias
FAG:6315-M-P6-C4
Rubix:798080242000
fabricante:0384056790040




Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 37 mm |
Detalles de producto : 6315 M P64
Rodamiento de bolas de ranura profunda 63..-M, una hilera, según DIN 625-1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3744 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 75 mm |
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 37 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Serie | 63.. |
| Jaula | latón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
731,12 € Sin IVA
/ unidad
884,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días