Rodamiento de bolas ranurado NSK 6816DDU, Diámetro exterior: 100 mm | Anchura: 10 mm | Diámetro interior: 80 mm

Rodamiento de bolas de ranura profunda NSK Serie 68

Ver información técnica
Referencias
NSK:6816DDU
Rubix:798401114000
fabricante:6816DDU N
EAN:00029176616037
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6816DDU


NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.
Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, sellado de contacto de goma de acrilonitrilo-butadieno (NBR) reforzada con chapa de acero en ambos lados del rodamiento

Cualidades

Rodamiento de bolas de ranura profunda, dimensiones principales según DIN 625-1, sellado de contacto de goma de acrilonitrilo-butadieno (NBR) reforzada con chapa de acero en ambos lados del rodamiento

Aplicaciones

Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.

Información técnica


Atributos
Peso neto166 g
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura10 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serie6816..
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad límite3400 rpm
Carga estática básica, radial - C0r14500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr12700 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,50 Sin IVA
/ unidad
115,56 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas