Rodamiento de bolas ranurado SKF 63/22, Diámetro exterior: 56 mm | Anchura: 16 mm | Diámetro interior: 22 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:63/22
Rubix:710001101010
fabricante:43436
EAN:7316577093875


Resumen técnico
| Diámetro interior | 22 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 56 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : 63/22
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas de la marca SKF está diseñado para aplicaciones industriales que requieren dimensiones internas a medida. Puede soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos. Su diseño abierto permite un buen control de la fricción, incluso a altas velocidades. El fácil acceso a los componentes facilita su mantenimiento periódico, lo que garantiza una vida útil prolongada y un rendimiento fiable.
Características:
Este rodamiento de una hilera de bolas está diseñado a medida, con dimensiones internas no estándar. Su jaula de chapa de acero le permite soportar cargas radiales importantes, así como cargas axiales moderadas en ambos sentidos. Su diseño abierto, sin juntas de estanqueidad, permite reducir la fricción, y su holgura radial estándar garantiza un buen equilibrio entre rigidez y tolerancia a las vibraciones. Este diseño permite que el rodamiento alcance velocidades elevadas con una fricción limitada, lo que favorece un funcionamiento fluido y de bajo consumo energético. Adaptado a entornos con baja contaminación, resulta adecuado para aplicaciones en las que es necesario acceder a los componentes para lograr una refrigeración óptima o facilitar el mantenimiento.
Mantenimiento:
Este rodamiento rígido de bolas, de diseño abierto, requiere un mantenimiento regular para garantizar un rendimiento óptimo y prolongar su vida útil. Es esencial aplicar una lubricación periódica, ya sea con grasa o con aceite, en función de las condiciones de uso. Se recomienda encarecidamente elegir un lubricante de alta calidad, compatible con las necesidades del rodamiento, para limitar el desgaste prematuro. También se aconseja supervisar la temperatura de funcionamiento, los niveles de ruido y el juego radial para detectar cualquier signo de desgaste anormal.
Estanqueidad:
Este rodamiento no está equipado con juntas de estanqueidad, lo que lo hace vulnerable a los contaminantes externos, como el polvo, las partículas y los líquidos. Esta falta de protección implica un mantenimiento más frecuente, especialmente en lo que respecta a la lubricación y la limpieza. Sin embargo, su diseño abierto presenta ciertas ventajas: facilita el acceso para el mantenimiento, lo que permite mantener un alto nivel de rendimiento, siempre que se utilice en un entorno limpio y bien controlado.
Información sobre la marca:
SKF (Svenska KullagerFabriken) es un grupo multinacional sueco fundado en 1907, líder mundial en el sector de los rodamientos mecánicos. SKF es uno de los principales proveedores mundiales de rodamientos, juntas, componentes mecatrónicos, sistemas de lubricación y servicios que permiten mejorar la fiabilidad de los equipos rotativos y garantizar su rendimiento. Los productos SKF pueden utilizarse en cualquier lugar donde haya movimiento. Están presentes en unos cuarenta sectores industriales, como el transporte por carretera, la aeronáutica, el ferrocarril, la industria manufacturera, la agroalimentaria, la médica, el sector de la energía tradicional o renovable, o la agricultura.
Puntos fuertes:
- Dimensiones interiores a medida, no estándar;
- Capacidad para soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas en ambos sentidos;
- Adecuado para aplicaciones a altas velocidades gracias a una fricción minimizada;
- Jaula de chapa de acero que ofrece una buena resistencia a los impactos y estabilidad dimensional;
- Diseño abierto que facilita el mantenimiento y el acceso directo a los componentes.
Aplicaciones:
Este rodamiento es ideal para aplicaciones industriales en las que las condiciones de funcionamiento son limpias y están bien controladas. Se utiliza a menudo en sistemas de transporte, mecanismos de transmisión y equipos de manipulación. Este rodamiento también es adecuado para sistemas de poleas, rodillos guía y máquinas de procesamiento textil, gracias a su capacidad para soportar cargas radiales elevadas. Su diseño abierto facilita su uso en entornos en los que la refrigeración es fundamental, mientras que su jaula de chapa de acero garantiza la solidez y la durabilidad necesarias para diversas aplicaciones industriales.
Características:
Este rodamiento de una hilera de bolas está diseñado a medida, con dimensiones internas no estándar. Su jaula de chapa de acero le permite soportar cargas radiales importantes, así como cargas axiales moderadas en ambos sentidos. Su diseño abierto, sin juntas de estanqueidad, permite reducir la fricción, y su holgura radial estándar garantiza un buen equilibrio entre rigidez y tolerancia a las vibraciones. Este diseño permite que el rodamiento alcance velocidades elevadas con una fricción limitada, lo que favorece un funcionamiento fluido y de bajo consumo energético. Adaptado a entornos con baja contaminación, resulta adecuado para aplicaciones en las que es necesario acceder a los componentes para lograr una refrigeración óptima o facilitar el mantenimiento.
Mantenimiento:
Este rodamiento rígido de bolas, de diseño abierto, requiere un mantenimiento regular para garantizar un rendimiento óptimo y prolongar su vida útil. Es esencial aplicar una lubricación periódica, ya sea con grasa o con aceite, en función de las condiciones de uso. Se recomienda encarecidamente elegir un lubricante de alta calidad, compatible con las necesidades del rodamiento, para limitar el desgaste prematuro. También se aconseja supervisar la temperatura de funcionamiento, los niveles de ruido y el juego radial para detectar cualquier signo de desgaste anormal.
Estanqueidad:
Este rodamiento no está equipado con juntas de estanqueidad, lo que lo hace vulnerable a los contaminantes externos, como el polvo, las partículas y los líquidos. Esta falta de protección implica un mantenimiento más frecuente, especialmente en lo que respecta a la lubricación y la limpieza. Sin embargo, su diseño abierto presenta ciertas ventajas: facilita el acceso para el mantenimiento, lo que permite mantener un alto nivel de rendimiento, siempre que se utilice en un entorno limpio y bien controlado.
Información sobre la marca:
SKF (Svenska KullagerFabriken) es un grupo multinacional sueco fundado en 1907, líder mundial en el sector de los rodamientos mecánicos. SKF es uno de los principales proveedores mundiales de rodamientos, juntas, componentes mecatrónicos, sistemas de lubricación y servicios que permiten mejorar la fiabilidad de los equipos rotativos y garantizar su rendimiento. Los productos SKF pueden utilizarse en cualquier lugar donde haya movimiento. Están presentes en unos cuarenta sectores industriales, como el transporte por carretera, la aeronáutica, el ferrocarril, la industria manufacturera, la agroalimentaria, la médica, el sector de la energía tradicional o renovable, o la agricultura.
Puntos fuertes:
- Dimensiones interiores a medida, no estándar;
- Capacidad para soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas en ambos sentidos;
- Adecuado para aplicaciones a altas velocidades gracias a una fricción minimizada;
- Jaula de chapa de acero que ofrece una buena resistencia a los impactos y estabilidad dimensional;
- Diseño abierto que facilita el mantenimiento y el acceso directo a los componentes.
Aplicaciones:
Este rodamiento es ideal para aplicaciones industriales en las que las condiciones de funcionamiento son limpias y están bien controladas. Se utiliza a menudo en sistemas de transporte, mecanismos de transmisión y equipos de manipulación. Este rodamiento también es adecuado para sistemas de poleas, rodillos guía y máquinas de procesamiento textil, gracias a su capacidad para soportar cargas radiales elevadas. Su diseño abierto facilita su uso en entornos en los que la refrigeración es fundamental, mientras que su jaula de chapa de acero garantiza la solidez y la durabilidad necesarias para diversas aplicaciones industriales.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 16x56x56 mm |
|---|---|
| Peso neto | 180 g |
| Diámetro interior | 22 mm |
| Diámetro exterior | 56 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 63 |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 28000 rpm |
| Velocidad límite | 18000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 9300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 18600 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,48 € Sin IVA
/ unidad
67,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días