Rodamiento de bolas ranurado SNR 6015ZZ, Diámetro exterior: 115 mm | Anchura: 20 mm | Diámetro interior: 75 mm

SNR - Rodamiento de bolas de ranura profunda - 6015.ZZ

Ver información técnica
Referencias
SNR:6015ZZ
Rubix:006015060106
fabricante:6015.ZZ
EAN:3413520116996
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior115 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6015 ZZ


Rodamiento de bolas de ranura profunda, contacto radial, jaula estampada de acero, pantallas en ambos lados

Información técnica


Atributos
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior115 mm
Anchura20 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Serie6000
Jaulaacero
Velocidad de referencia6400 rpm
Velocidad límite7600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r33600 N
Carga dinámica básica, radial - Cr38400 N
Peso0.64 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,38 Sin IVA
/ unidad
122,67 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas