Rodamiento de bolas ranurado FAG 63802-2Z-HLC, Diámetro exterior: 24 mm | Anchura: 7 mm | Diámetro interior: 15 mm
Rodamiento de bolas de ranura profunda 638..-2Z-HLC
Ver información técnicaReferencias
FAG:63802-2Z-HLC
Rubix:798546572000
fabricante:0552010160000
EAN:4012802649307




Detalles de producto : 63802-2Z-HLC
Rodamiento de bolas ranurado FAG, 2 discos de cubierta
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 15 mm |
| Diámetro exterior | 24 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 638..-2z |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,69 € Sin IVA
/ unidad
27,45 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días