Rodamiento de bolas en miniatura SKF 627-ZTN9/LT, Diámetro exterior: 22 mm | Anchura: 7 mm | Diámetro interior: 7 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:627-ZTN9/LT
Rubix:798002390000
fabricante:94573
EAN:7316570944259

Detalles de producto : 627 ZTN9/LT
Los rodamientos rígidos a bolas son especialmente versátiles. Son adecuados para velocidades altas y muy altas, absorben cargas radiales y axiales en ambas direcciones y requieren poco mantenimiento. Dado que los rodamientos rígidos de bolas son el tipo de rodamiento más utilizado, SKF los ofrece en muchos diseños, variantes y tamaños.
Cualidades
- Integral sealing prolongs bearing service life
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 7x22x22 mm |
|---|---|
| Peso neto | 12,1 g |
| Diámetro interior | 7 mm |
| Diámetro exterior | 22 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Junta | una obturación metálica |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | poliamida |
| Serie | 627 |
| Material | acero para rodamientos |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,88 € Sin IVA
/ unidad
9,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días