Rodamiento de bolas en miniatura FAG 626-CO7, Diámetro exterior: 19 mm | Anchura: 6 mm | Diámetro interior: 6 mm
Rodamiento rígido de bolas 62
Ver información técnicaReferencias
FAG:626-CO7
Rubix:798030567000
fabricante:0629105580000
EAN:4012802406610

Detalles de producto : 626-CO7
Los rodamientos de bolas tienen un diseño sencillo, son versátiles, robustos y fáciles de mantener. Gracias a su diseño, ofrecen un par de fricción reducido, lo que los hace adecuados para velocidades elevadas, y son capaces de soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas está diseñado con una sola hilera de bolas, lo que ofrece una robustez y una capacidad de carga óptimas. Su jaula de chapa de acero garantiza una mayor durabilidad. Está diseñado en versión abierta, lo que significa que no dispone de sellado, lo que permite una disipación eficaz del calor.
Mantenimiento:
Es fundamental comprobar periódicamente el estado del rodamiento rígido de una hilera de bolas para garantizar su correcto funcionamiento. Un mantenimiento regular permite prolongar su vida útil y optimizar su rendimiento.
Información sobre la marca:
FAG es una marca reconocida por sus productos de alta calidad en el ámbito de los rodamientos y las soluciones de rotación. Con una larga trayectoria de innovación y fiabilidad, FAG se posiciona como líder en el sector, ofreciendo soluciones robustas y de alto rendimiento para diversas aplicaciones industriales. La empresa es conocida por su compromiso con la investigación y el desarrollo, lo que garantiza que sus productos cumplan con los más altos estándares de precisión y durabilidad. FAG sigue invirtiendo en tecnologías avanzadas para ofrecer a sus clientes productos que combinan eficiencia y longevidad.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas está diseñado con una sola hilera de bolas, lo que ofrece una robustez y una capacidad de carga óptimas. Su jaula de chapa de acero garantiza una mayor durabilidad. Está diseñado en versión abierta, lo que significa que no dispone de sellado, lo que permite una disipación eficaz del calor.
Mantenimiento:
Es fundamental comprobar periódicamente el estado del rodamiento rígido de una hilera de bolas para garantizar su correcto funcionamiento. Un mantenimiento regular permite prolongar su vida útil y optimizar su rendimiento.
Información sobre la marca:
FAG es una marca reconocida por sus productos de alta calidad en el ámbito de los rodamientos y las soluciones de rotación. Con una larga trayectoria de innovación y fiabilidad, FAG se posiciona como líder en el sector, ofreciendo soluciones robustas y de alto rendimiento para diversas aplicaciones industriales. La empresa es conocida por su compromiso con la investigación y el desarrollo, lo que garantiza que sus productos cumplan con los más altos estándares de precisión y durabilidad. FAG sigue invirtiendo en tecnologías avanzadas para ofrecer a sus clientes productos que combinan eficiencia y longevidad.
Cualidades
Dotado de una elevada capacidad de carga radial y diseñado para soportar altas velocidades de rotación, este rodamiento ofrece un rendimiento excepcional. Su diseño abierto favorece una excelente disipación del calor, lo que garantiza una vida útil prolongada, incluso en las condiciones más exigentes.
Aplicaciones
Estos rodamientos se utilizan en entornos limpios, donde no es necesaria la protección contra contaminantes. Son adecuados para cintas transportadoras, equipos de manipulación y maquinaria agrícola, ya que soportan cargas radiales importantes y altas velocidades de rotación. Su diseño abierto favorece una disipación eficaz del calor, lo que los hace adecuados para sistemas que funcionan a alta velocidad. Ideales para aplicaciones como cintas transportadoras en almacenes o sistemas de manipulación de cargas ligeras, garantizan un rendimiento fiable en entornos con temperaturas estables.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 6 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 19 mm |
| Anchura | 6 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 62 |
| Velocidad límite | 53000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1053 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 2614 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,37 € Sin IVA
/ unidad
6,50 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h