Rodamiento de bolas en miniatura SKF 624-Z, Diámetro exterior: 13 mm | Anchura: 5 mm | Diámetro interior: 4 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:624-Z
Rubix:000624050010
EAN:7316577099556
SKF DEEP GROOVE BALL BEARING SINGLE ROW 624 Z

Resumen técnico

Diámetro interior4 mm
Diámetro exterior13 mm
Anchura5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 624 Z


Los rodamientos rígidos de bolas son particularmente versátiles. Son adecuados para velocidades altas y muy altas, absorben cargas radiales y axiales en ambas direcciones y requieren poco mantenimiento. Dado que los rodamientos rígidos de bolas son el tipo de rodamiento más utilizado, SKF los ofrece en muchos diseños, variantes y tamaños.

Cualidades

- Integral sealing prolongs bearing service life
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance

Información técnica


Atributos
Peso neto2,9 g
Diámetro interior4 mm
Diámetro exterior13 mm
Anchura5 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Serie62z
Velocidad límite67000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r290 N
Carga dinámica básica, radial - Cr936 N
6,82 € Sin IVA
/ unidad
8,25 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas