Rodamiento de bolas en miniatura SKF 623-2RS1, Diámetro exterior: 10 mm | Anchura: 4 mm | Diámetro interior: 3 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:623-2RS1
Rubix:000623040010
fabricante:43135
EAN:7316577100078

Detalles de producto : 623-2RS1
Los rodamientos rígidos a bolas son especialmente versátiles. Son adecuados para velocidades altas y muy altas, absorben cargas radiales y axiales en ambas direcciones y requieren poco mantenimiento. Dado que los rodamientos rígidos de bolas son el tipo de rodamiento más utilizado, SKF los ofrece en muchos diseños, variantes y tamaños.
Los rodamientos rígidos de una hilera de bolas con sellos o placas de protección son especialmente versátiles, tienen baja fricción y están optimizados para un bajo nivel de ruido y vibraciones, lo que permite alcanzar altas velocidades de giro. Soportan cargas radiales y axiales en ambos sentidos, son fáciles de montar y requieren menos mantenimiento que muchos otros tipos de rodamientos. El sellado integral puede prolongar significativamente la vida útil del rodamiento porque mantiene el lubricante en los rodamientos y los contaminantes fuera.
Cualidades
- Integral sealing prolongs bearing service life
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1,9 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 3 mm |
| Diámetro exterior | 10 mm |
| Anchura | 4 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Serie | 6.. |
| Material | bearing steel |
| Velocidad límite | 40000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 180 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 540 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,67 € Sin IVA
/ unidad
12,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días