Rodamiento de bolas en miniatura PTN F694-2Z, Diámetro exterior: 11 mm | Anchura: 4 mm | Diámetro interior: 4 mm

Rodamientos miniatura de bolas de ranura profunda

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

PTN:F694-2Z
Rubix:799167043000
fabricante:897991
EAN:3660338513343
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior4 mm
Diámetro exterior11 mm
Anchura4 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : F694 ZZ


Anillo exterior embridado, Elementos rodantes redondos endurecidos con contacto superficial puntual
Carreras no separables
Bajo par de fricción
Bajo nivel de ruido/vibraciones
Varios tipos de diseño: 2RS sellado, ZZ blindado, abierto

Cualidades


El contacto superficial puntual proporciona altas velocidades
Popular - diseño sencillo, no es caro
Versátil - amplia gama de aplicaciones
Alta capacidad de carga radial
Tolera cierta desalineación

Aplicaciones


Aplicaciones pequeñas y medianas
Rodillos transportadores
Cajas de engranajes ligeras
Rodamientos de rueda ligeros
Aplicaciones generales de ingeniería

Información técnica


Atributos
Diámetro interior4 mm
Diámetro exterior11 mm
Anchura4 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Serieminiature
Materialacero cromado
Peso1.97 g
Velocidad límite48000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r350 N
Carga dinámica básica, radial - Cr957 N
3,25 € Sin IVA
/ unidad
3,93 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas