Rodamiento de bolas en miniatura SKF 626-2Z/C2LHT23, Diámetro exterior: 19 mm | Anchura: 6 mm | Diámetro interior: 6 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:626-2Z/C2LHT23
Rubix:798788425000
fabricante:84869
EAN:7316570461909
SKF DEEP GROOVE BALL BEARING SINGLE ROW 626-2Z/C2/LHT23

Resumen técnico

Diámetro interior6 mm
Diámetro exterior19 mm
Anchura6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 626-2Z/C2LHT23


Los rodamientos rígidos de bolas son particularmente versátiles. Son adecuados para velocidades altas y muy altas, absorben cargas radiales y axiales en ambas direcciones y requieren poco mantenimiento. Dado que los rodamientos rígidos de bolas son el tipo de rodamiento más utilizado, SKF los ofrece en muchos diseños, variantes y tamaños.
Los rodamientos rígidos de una hilera de bolas con sellos o placas de protección son especialmente versátiles, tienen baja fricción y están optimizados para un bajo nivel de ruido y vibraciones, lo que permite alcanzar altas velocidades de giro. Soportan cargas radiales y axiales en ambos sentidos, son fáciles de montar y requieren menos mantenimiento que muchos otros tipos de rodamientos. El sellado integral puede prolongar significativamente la vida útil del rodamiento porque mantiene el lubricante en los rodamientos y los contaminantes fuera.

Cualidades

- Integral sealing prolongs bearing service life
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)6x19x19 mm
Peso neto8,4 g
Diámetro interior6 mm
Diámetro exterior19 mm
Anchura6 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientoc2
Jaulaacero
Serie62
Materialbearing steel
Velocidad límite40000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r950 N
Carga dinámica básica, radial - Cr2340 N
11,85 € Sin IVA
/ unidad
14,34 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas