Rodamiento de bolas en miniatura PTN 685, Diámetro exterior: 11 mm | Anchura: 3 mm | Diámetro interior: 5 mm
Rodamientos miniatura de bolas de ranura profunda
Ver información técnicaVer documentosReferencias
PTN:685
Rubix:799167055000
fabricante:898000
EAN:3660338513435




Documentos
Detalles de producto : 685
Elementos rodantes redondos endurecidos con contacto superficial puntual
Carreras no separables
Bajo par de fricción
Bajo nivel de ruido/vibraciones
Varios tipos de diseño: 2RS sellado, escudo ZZ, abierto
Carreras no separables
Bajo par de fricción
Bajo nivel de ruido/vibraciones
Varios tipos de diseño: 2RS sellado, escudo ZZ, abierto
Cualidades
El contacto superficial puntual proporciona altas velocidades
Popular - diseño sencillo, no es caro
Versátil - amplia gama de aplicaciones
Alta capacidad de carga radial
Tolera cierta desalineación
Aplicaciones
Aplicaciones pequeñas y medianas
Rodillos transportadores
Cajas de engranajes ligeras
Rodamientos de rueda ligeros
Aplicaciones generales de ingeniería
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 5 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 11 mm |
| Anchura | 3 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Serie | miniature |
| Material | acero cromado |
| Peso | 1.8 g |
| Velocidad límite | 45000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 280 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 710 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,79 € Sin IVA
/ unidad
2,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días