Referencias
SKF:22209 E
Rubix:798024331000
fabricante:180450
EAN:7316572048535


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 23 mm |
Detalles de producto : 22209 E
Los rodamientos de rodillos oscilantes desempeñan un papel clave en el buen funcionamiento de las instalaciones sometidas a fuertes solicitaciones mecánicas. Su diseño robusto garantiza un rendimiento fiable y continuo, incluso cuando las condiciones de funcionamiento son inestables o exigentes.
Este rodamiento de rodillos esféricos de la marca SKF está diseñado para compensar automáticamente las desalineaciones y las flexiones de los ejes. También puede absorber simultáneamente cargas radiales y axiales importantes en ambos sentidos. Este modelo está equipado con dos jaulas con ventanas de acero estampado, un anillo interior sin rebordes y un anillo de guía flotante centrado en el anillo interior o en las jaulas.
Características:
Este rodamiento autoalineable incorpora dos hileras simétricas de rodillos, alojadas en jaulas de chapa de acero estampada. Este diseño garantiza una reducción de la inercia, lo que permite alcanzar altas velocidades de rotación sin comprometer la resistencia. Su agujero cilíndrico permite un montaje sencillo y directo en el eje, mientras que su configuración abierta, sin juntas, facilita las inspecciones visuales y limita la fricción. También está equipado con una ranura anular y tres orificios en el anillo exterior, para una relubricación eficaz. El diseño E de este modelo se distingue por la integración de un anillo de guía flotante, que mejora la distribución de las cargas y la vida útil. Este tipo de rodamiento de dos hileras de rodillos se adapta perfectamente a aplicaciones dinámicas que requieren robustez y rendimiento.
Mantenimiento:
Para mantener su rendimiento a lo largo del tiempo, este rodamiento requiere una relubricación periódica a través de los dispositivos integrados en el anillo exterior. Debe utilizarse un lubricante adecuado a las condiciones de funcionamiento, especialmente en caso de temperaturas elevadas que puedan alcanzar hasta los 200 °C. Es fundamental limpiar a fondo el alojamiento antes de cada intervención, sobre todo si se detectan contaminantes o signos de desgaste. Un mantenimiento preventivo, combinado con un control periódico de las condiciones de funcionamiento, permite garantizar la fiabilidad del producto.
Estanqueidad:
Este modelo es de tipo abierto, es decir, no cuenta con juntas de estanqueidad integradas. Esto presenta la ventaja de reducir la resistencia al rodamiento y optimizar el rendimiento, pero hace que el rodamiento sea más sensible a la entrada de polvo, humedad o partículas sólidas. Por lo tanto, se recomienda garantizar una protección periférica eficaz y velar por la limpieza de las zonas de montaje. No obstante, el diseño abierto facilita el mantenimiento y permite una mejor disipación térmica en determinadas condiciones de uso.
Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907, es una empresa líder en el ámbito de las soluciones para equipos rotativos. Especializada en rodamientos, juntas de estanqueidad y sistemas de lubricación, la marca sueca es reconocida por su experiencia técnica y sus innovaciones, que responden a las diversas necesidades de sectores industriales como el automovilístico, el aeronáutico, el energético y el agroalimentario.
Ventajas clave:
- Compensa eficazmente los desalineamientos gracias a su diseño autoalineable;
- Soporta cargas radiales y axiales elevadas en ambos sentidos;
- Compatible con altas velocidades de rotación sin calentamiento excesivo;
- Lubricación facilitada por una ranura y tres orificios en el anillo exterior;
- Montaje rápido y directo en el eje gracias al orificio cilíndrico;
- Mantenimiento simplificado y fácil inspección visual gracias a su diseño abierto.
Aplicaciones:
Este tipo de rodamiento de rodillos esféricos se utiliza habitualmente en los sectores cementero, siderúrgico, papelero y minero. Es ideal para equipos sometidos a cargas combinadas, como cintas transportadoras, trituradoras, prensas o ejes de transmisión. Se recomienda en instalaciones que requieran un funcionamiento fiable en entornos polvorientos, sometidos a vibraciones o a importantes variaciones de velocidad. Su diseño robusto también lo hace adecuado para aplicaciones de mantenimiento industrial y sustituciones rápidas.
Características:
Este rodamiento autoalineable incorpora dos hileras simétricas de rodillos, alojadas en jaulas de chapa de acero estampada. Este diseño garantiza una reducción de la inercia, lo que permite alcanzar altas velocidades de rotación sin comprometer la resistencia. Su agujero cilíndrico permite un montaje sencillo y directo en el eje, mientras que su configuración abierta, sin juntas, facilita las inspecciones visuales y limita la fricción. También está equipado con una ranura anular y tres orificios en el anillo exterior, para una relubricación eficaz. El diseño E de este modelo se distingue por la integración de un anillo de guía flotante, que mejora la distribución de las cargas y la vida útil. Este tipo de rodamiento de dos hileras de rodillos se adapta perfectamente a aplicaciones dinámicas que requieren robustez y rendimiento.
Mantenimiento:
Para mantener su rendimiento a lo largo del tiempo, este rodamiento requiere una relubricación periódica a través de los dispositivos integrados en el anillo exterior. Debe utilizarse un lubricante adecuado a las condiciones de funcionamiento, especialmente en caso de temperaturas elevadas que puedan alcanzar hasta los 200 °C. Es fundamental limpiar a fondo el alojamiento antes de cada intervención, sobre todo si se detectan contaminantes o signos de desgaste. Un mantenimiento preventivo, combinado con un control periódico de las condiciones de funcionamiento, permite garantizar la fiabilidad del producto.
Estanqueidad:
Este modelo es de tipo abierto, es decir, no cuenta con juntas de estanqueidad integradas. Esto presenta la ventaja de reducir la resistencia al rodamiento y optimizar el rendimiento, pero hace que el rodamiento sea más sensible a la entrada de polvo, humedad o partículas sólidas. Por lo tanto, se recomienda garantizar una protección periférica eficaz y velar por la limpieza de las zonas de montaje. No obstante, el diseño abierto facilita el mantenimiento y permite una mejor disipación térmica en determinadas condiciones de uso.
Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907, es una empresa líder en el ámbito de las soluciones para equipos rotativos. Especializada en rodamientos, juntas de estanqueidad y sistemas de lubricación, la marca sueca es reconocida por su experiencia técnica y sus innovaciones, que responden a las diversas necesidades de sectores industriales como el automovilístico, el aeronáutico, el energético y el agroalimentario.
Ventajas clave:
- Compensa eficazmente los desalineamientos gracias a su diseño autoalineable;
- Soporta cargas radiales y axiales elevadas en ambos sentidos;
- Compatible con altas velocidades de rotación sin calentamiento excesivo;
- Lubricación facilitada por una ranura y tres orificios en el anillo exterior;
- Montaje rápido y directo en el eje gracias al orificio cilíndrico;
- Mantenimiento simplificado y fácil inspección visual gracias a su diseño abierto.
Aplicaciones:
Este tipo de rodamiento de rodillos esféricos se utiliza habitualmente en los sectores cementero, siderúrgico, papelero y minero. Es ideal para equipos sometidos a cargas combinadas, como cintas transportadoras, trituradoras, prensas o ejes de transmisión. Se recomienda en instalaciones que requieran un funcionamiento fiable en entornos polvorientos, sometidos a vibraciones o a importantes variaciones de velocidad. Su diseño robusto también lo hace adecuado para aplicaciones de mantenimiento industrial y sustituciones rápidas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 564,9 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 23 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 7500 rpm |
| Velocidad límite | 10000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 98 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 104 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,60 € Sin IVA
/ unidad
136,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días