23024EKJW33C3

Rodamiento de Rodillos Esféricos RHP: serie 23024

Ver información técnica

Referencias

RHP:23024EKJW33C3
Rubix:023024103003
fabricante:23024EKJW33C3 R
EAN:00747023111152
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura46 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 23024EKJW33C3


Los rodamientos de rodillos esféricos RHP pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, a la vez que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y el alojamiento. Estos rodamientos resisten el gripado así como el desgaste, a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas.

Cualidades

Tecnología de materiales – fabricado con acero Z de NSK de alta limpieza
Tratamiento especial de la superficie que aumenta la resistencia al desgaste NSK también ofrece opciones avanzadas de material: acero Super TF y TL, según los requisitos de la aplicación
Tecnología avanzada - también está disponible el sistema patentado de lubricación Molded-Oil de NSK
Los rodamientos también están disponibles con una ranura de aceite y orificios en el aro exterior para fines de relubricación
Tecnología de sellado - NSK ofrece distintos materiales de sellado según la temperatura de funcionamiento del rodamiento
Materiales de la jaula – disponibles en acero, latón o poliamida, según los requisitos de la aplicación
Vida – hasta 2 veces la vida útil de funcionamiento de los rodamientos estándar del sector
Reducción de los costes de mantenimiento – dimensionamiento a la baja a rodamientos más pequeños, mejorando al mismo tiempo el rendimiento y prolongando la vida útil de funcionamiento del equipo
Velocidad límite hasta un 20 % superior

Aplicaciones

Cajas de engranajes de ascensores, trenes de laminación, cribas vibratorias, compresores, motores y generadores grandes y medianos, maquinaria de construcción, ventiladores industriales, cajas de engranajes industriales, locomotoras

Información técnica


Atributos
Peso neto4350 g
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura46 mm
Holgura del rodamientoc3
Jaulaacero
Juntaabierto
185,28 € Sin IVA
/ unidad
224,19 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días