22317EJW33

RHP Rodamiento de Rodillos Esféricos: Serie 22317

Ver información técnica

Referencias

RHP:22317EJW33
Rubix:022317000003
fabricante:22317EJW33 R
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura60 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 22317EJW33


Los RHP Rodamientos de Rodillos Esféricos pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, permitiendo al mismo tiempo un pequeño grado de desalineación entre el eje y el alojamiento. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento así como el desgaste a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar altas cargas radiales y cargas axiales moderadas.

Cualidades

Tecnología de materiales – fabricado con el Z steel de alta limpieza de NSK
El tratamiento superficial especial aumenta la resistencia al desgaste NSK también ofrece opciones avanzadas de material: Super TF y TL steel, según los requisitos de la aplicación
Tecnología avanzada - también está disponible el sistema de lubricación patentado Molded-Oil de NSK
Los rodamientos también están disponibles con una ranura de aceite y orificios en el anillo exterior para fines de re-lubricación
Tecnología de sellado - NSK ofrece diferentes materiales de sellado dependiendo de la temperatura de funcionamiento del rodamiento
Materiales de la jaula – disponibles en acero, latón o poliamida según los requisitos de la aplicación
Vida útil – hasta 2 veces la vida operativa de los rodamientos estándar de la industria
Costes de mantenimiento reducidos – reducción de tamaño a rodamientos más pequeños mientras se mejora el rendimiento y se alarga la vida operativa del equipo
Velocidad límite hasta un 20% mayor

Aplicaciones

Cajas de engranajes de ascensores, Laminador, Cribas vibratorias, Compresores, Motores y generadores grandes y medianos, Maquinaria de construcción, Ventiladores industriales, Cajas de engranajes industriales, Locomotoras

Información técnica


Atributos
Peso neto7120 g
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura60 mm
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Juntaabierto
197,83 € Sin IVA
/ unidad
239,37 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días