Referencias
FAG:24024-BE-XL-K30-C3
Rubix:798148923000
fabricante:0586030770030
EAN:4012802314014


Resumen técnico
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 60 mm |
Detalles de producto : 24024-BE-XL-K30-C3
Este rodamiento de rodillos esféricos de la marca FAG está diseñado para satisfacer las necesidades de las aplicaciones industriales pesadas. Dotado de una jaula de chapa de acero estampada y de un diseño abierto, combina resistencia mecánica, capacidad de autoalineación y capacidad para soportar cargas elevadas en entornos exigentes. Su diseño BE y su diámetro interior cónico de 1:30 optimizan el guiado axial y la precisión de montaje, mientras que la tecnología X-life prolonga su vida útil.
Características:
Este rodamiento autoalineable de dos hileras de rodillos simétricos es ideal para cargas combinadas. La jaula de chapa de acero reduce la inercia y distribuye eficazmente los esfuerzos. Su configuración con reborde central flotante garantiza un equilibrio eficaz entre la resistencia axial y la distribución radial. El juego radial C3 permite absorber mejor las dilataciones térmicas. El acabado optimizado de las superficies, fruto de la tecnología X-life, limita la fricción y aumenta la estabilidad en rotación continua, incluso a alta velocidad.
Mantenimiento:
Este rodamiento de rodillos esféricos está diseñado sin juntas de estanqueidad integradas y se suministra sin lubricante de fábrica. Una ranura anular y tres orificios en el anillo exterior permiten una relubricación eficaz durante el funcionamiento, sin necesidad de desmontaje. Esta configuración garantiza una distribución homogénea del lubricante y favorece la evacuación de impurezas. Se recomienda realizar aportaciones progresivas para evitar cualquier exceso de grasa, que podría provocar un sobrecalentamiento. Se exige una limpieza rigurosa durante las intervenciones, y la supervisión periódica del ruido, las vibraciones y la temperatura permite anticipar las operaciones de mantenimiento y prolongar la vida útil del rodamiento.
Estanqueidad:
El diseño abierto permite una inspección directa y un acceso simplificado para el mantenimiento. Sin embargo, hace que el rodamiento sea sensible a los contaminantes. Por lo tanto, se recomienda instalarlo en un entorno protegido o aumentar la frecuencia de relubricación. El dispositivo de lubricación integrado permite mantener una película de grasa eficaz que limita el desgaste durante el funcionamiento prolongado.
Información sobre la marca:
Desde hace décadas, FAG se ha consolidado como líder mundial en la fabricación de rodamientos de alta calidad. Gracias a su experiencia inigualable y a su compromiso constante con la innovación, FAG ofrece una gama completa de soluciones para satisfacer las necesidades más exigentes de la industria.
Ventajas clave:
• Rodamiento de dos hileras de rodillos: autoalineación y robustez
• Holgura C3: absorción óptima de las variaciones térmicas
• Agujero cónico 1:30: mayor precisión de montaje
• Jaula de acero estampado: distribución eficaz de las cargas dinámicas
• Tecnología X-life: superficies optimizadas, mayor vida útil
• Relubricación sencilla sin necesidad de desmontaje
Aplicaciones:
Este rodamiento FAG está recomendado para reductores industriales, trituradoras de cilindros, máquinas-herramienta, tambores o laminadoras. Se adapta a entornos con cargas elevadas, velocidades altas y condiciones de funcionamiento prolongado. Especialmente apreciado en la siderurgia, la energía, la transformación de materiales y las industrias pesadas.
Características:
Este rodamiento autoalineable de dos hileras de rodillos simétricos es ideal para cargas combinadas. La jaula de chapa de acero reduce la inercia y distribuye eficazmente los esfuerzos. Su configuración con reborde central flotante garantiza un equilibrio eficaz entre la resistencia axial y la distribución radial. El juego radial C3 permite absorber mejor las dilataciones térmicas. El acabado optimizado de las superficies, fruto de la tecnología X-life, limita la fricción y aumenta la estabilidad en rotación continua, incluso a alta velocidad.
Mantenimiento:
Este rodamiento de rodillos esféricos está diseñado sin juntas de estanqueidad integradas y se suministra sin lubricante de fábrica. Una ranura anular y tres orificios en el anillo exterior permiten una relubricación eficaz durante el funcionamiento, sin necesidad de desmontaje. Esta configuración garantiza una distribución homogénea del lubricante y favorece la evacuación de impurezas. Se recomienda realizar aportaciones progresivas para evitar cualquier exceso de grasa, que podría provocar un sobrecalentamiento. Se exige una limpieza rigurosa durante las intervenciones, y la supervisión periódica del ruido, las vibraciones y la temperatura permite anticipar las operaciones de mantenimiento y prolongar la vida útil del rodamiento.
Estanqueidad:
El diseño abierto permite una inspección directa y un acceso simplificado para el mantenimiento. Sin embargo, hace que el rodamiento sea sensible a los contaminantes. Por lo tanto, se recomienda instalarlo en un entorno protegido o aumentar la frecuencia de relubricación. El dispositivo de lubricación integrado permite mantener una película de grasa eficaz que limita el desgaste durante el funcionamiento prolongado.
Información sobre la marca:
Desde hace décadas, FAG se ha consolidado como líder mundial en la fabricación de rodamientos de alta calidad. Gracias a su experiencia inigualable y a su compromiso constante con la innovación, FAG ofrece una gama completa de soluciones para satisfacer las necesidades más exigentes de la industria.
Ventajas clave:
• Rodamiento de dos hileras de rodillos: autoalineación y robustez
• Holgura C3: absorción óptima de las variaciones térmicas
• Agujero cónico 1:30: mayor precisión de montaje
• Jaula de acero estampado: distribución eficaz de las cargas dinámicas
• Tecnología X-life: superficies optimizadas, mayor vida útil
• Relubricación sencilla sin necesidad de desmontaje
Aplicaciones:
Este rodamiento FAG está recomendado para reductores industriales, trituradoras de cilindros, máquinas-herramienta, tambores o laminadoras. Se adapta a entornos con cargas elevadas, velocidades altas y condiciones de funcionamiento prolongado. Especialmente apreciado en la siderurgia, la energía, la transformación de materiales y las industrias pesadas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5300 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 120 mm |
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 60 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 2360 rpm |
| Velocidad límite | 3450 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 690000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 450000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
984,26 € Sin IVA
/ unidad
1190,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días