22356-BEA-XL-MB1-C3

Rodamiento oscilante de rodillos

Ver información técnica

Referencias

FAG:22356-BEA-XL-MB1-C3
Rubix:799203402000
fabricante:0833313010030
EAN:4054364349011
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior280 mm
Diámetro exterior580 mm
Anchura175 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 22356-BEA-XL-MB1-C3


Rodamiento oscilante de rodillos 223..-BEA-XL-MB1, simétrico, dos bordes exteriores con disco lateral

Información técnica


Atributos
Peso neto222200 g
Diámetro interior280 mm
Diámetro exterior580 mm
Anchura175 mm
Holgura del rodamientoc3
Jaulalatón
Juntaabierto
Velocidad de referencia670 rpm
Velocidad límite1280 rpm
Carga estática básica, radial - C0r5300000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr4150000 N
23.199,65 Sin IVA
/ unidad
28.071,58 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días