Referencias
FAG:24088-B-MB-C3
Rubix:798736987000
fabricante:0190463750030


Resumen técnico
| Diámetro interior | 440 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 650 mm |
| Anchura | 212 mm |
Detalles de producto : 24088-B-MB-C3
Rodamiento de rodillos esféricos 240, dimensiones principales según DIN 635-2
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 252000 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 440 mm |
| Diámetro exterior | 650 mm |
| Anchura | 212 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Jaula | latón |
| Junta | abierto |
| Velocidad límite | 820 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 9700000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 4350000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30.888,26 € Sin IVA
/ unidad
37.374,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días