22216 EK/W64

Rodamientos de rodillos oscilantes

Ver información técnica

Referencias

SKF:22216 EK/W64
Rubix:799082337000
fabricante:90756
EAN:07316570638813
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura33 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 22216 EK/W64


Los rodamientos de rodillos oscilantes desempeñan un papel clave en el buen funcionamiento de las instalaciones sometidas a fuertes solicitaciones mecánicas. Su diseño robusto garantiza un rendimiento fiable y continuo, incluso cuando las condiciones de funcionamiento son inestables o exigentes.
Este rodamiento de rodillos esféricos cuenta con dos hileras de rodillos que le confieren una interesante capacidad de autoalineación en caso de flexión del eje. Soporta elevadas cargas radiales y axiales en ambos sentidos. Este modelo presenta un diseño robusto y se caracteriza por su avanzada tecnología de lubricación, lo que garantiza una durabilidad y una fiabilidad óptimas.

Características:
Este rodamiento incorpora dos hileras de rodillos, lo que le confiere una excelente capacidad de carga. Está equipado con una jaula estampada de acero, que limita la inercia para un mejor rendimiento a alta velocidad. Su agujero cónico 1:12 facilita un montaje rápido en un eje con o sin manguito, lo que reduce las vibraciones y favorece un buen apriete. Su diseño abierto, combinado con una estructura en E optimizada, lo hace especialmente eficaz para aplicaciones intensivas, en las que la fiabilidad y el rendimiento son esenciales.

Mantenimiento:
Este rodamiento de rodillos esféricos está lubricado de por vida gracias a la tecnología Solid Oil, un material polimérico saturado de aceite. Esta solución garantiza una lubricación permanente y forma una barrera contra los contaminantes. No es necesario volver a lubricarlo, pero se recomienda mantener un entorno limpio durante el montaje y el funcionamiento para evitar la entrada de partículas abrasivas. Una inspección periódica del rendimiento del rodamiento (ruido, vibraciones, temperatura) permite anticipar posibles deterioros y garantizar un funcionamiento fiable a largo plazo. La temperatura de funcionamiento admisible viene limitada por las propiedades del lubricante polimérico integrado, con una temperatura mínima de arranque de -50 °C y una temperatura máxima continua de 85 °C.

Estanqueidad:
Este rodamiento de rodillos esféricos presenta un diseño abierto, sin juntas de estanqueidad. Esta característica reduce la resistencia al rodamiento, optimizando así el rendimiento y permitiendo alcanzar altas velocidades de rotación sin un sobrecalentamiento excesivo. La tecnología Solid Oil garantiza la protección frente a los contaminantes al ocupar todo el espacio libre, repeler los líquidos y el polvo. Esta solución es ideal para aplicaciones expuestas a condiciones difíciles, ya que resiste los entornos húmedos y las limpiezas frecuentes, incluso a alta presión.

Información sobre la marca:
SKF es líder mundial en la fabricación de rodamientos y soluciones de estanqueidad. Fundada en 1907, la marca es reconocida por su innovación y calidad. SKF ofrece una amplia gama de productos para diversos sectores industriales, con un firme compromiso con la sostenibilidad y la eficiencia energética.

Ventajas clave:
- Elevada capacidad de carga: soporta cargas radiales y axiales importantes en ambas direcciones.
- Autoalineación: compensa los desalineamientos y las flexiones del eje.
- Lubricación de por vida: gracias a la tecnología Solid Oil, no es necesaria ninguna relubricación.
- Resistencia a los contaminantes: protección eficaz contra entornos húmedos y limpiezas frecuentes.

Aplicaciones:
Este rodamiento de rodillos esféricos es ideal para diversas aplicaciones industriales. Está especialmente indicado para los siguientes sectores:
- Marina: se utiliza en sistemas de propulsión y equipos de cubierta.
- Agroalimentario: adecuado para máquinas de transformación y envasado.
- Papelería: empleado en máquinas de producción de papel y cartón.
- Transmisiones industriales: utilizado en cajas de cambios y reductores.
- Maquinaria de la industria textil: ideal para telares y máquinas de hilatura.

Información técnica


Atributos
Peso neto2150 g
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura33 mm
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad límite380 rpm
708,48 Sin IVA
/ unidad
857,26 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días