Referencias
FAG:WS22226-E1-XL-2RSR
Rubix:798491519000
fabricante:0800301900000


Resumen técnico
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 230 mm |
| Anchura | 75 mm |
Detalles de producto : WS22226-E1-2RSR
Rodamientos de rodillos esféricos sellados WS222..-E1, con retenes de labio en ambos lados, para máquinas de colada continua
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 230 mm |
| Anchura | 75 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Junta | dos sellos de goma |
| Velocidad límite | 840 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 890000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 760000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1515,55 € Sin IVA
/ unidad
1833,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días