Referencias
SKF:23026-2CS5/VT143
Rubix:798790261000
fabricante:305874
EAN:7316573402985


Resumen técnico
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 52 mm |
Detalles de producto : 23026-2CS5/VT143
Los rodamientos de rodillos oscilantes desempeñan un papel clave en el buen funcionamiento de las instalaciones sometidas a fuertes solicitaciones mecánicas. Su diseño robusto garantiza un rendimiento fiable y continuo, incluso cuando las condiciones de funcionamiento son inestables o exigentes.
Este rodamiento de la marca SKF combina rendimiento, robustez y fiabilidad. Gracias a su tecnología de autoalineación y a su doble hilera de rodillos, soporta cargas elevadas al tiempo que compensa los desalineamientos. Ideal para aplicaciones en las que la estabilidad y la resistencia a condiciones extremas son imprescindibles.
Características:
Este rodamiento de rodillos esféricos destaca por su capacidad para compensar automáticamente los desalineamientos. Gracias a sus jaulas de chapa de acero estampada, las cargas se distribuyen de manera homogénea por todo el rodamiento. El orificio cilíndrico permite un montaje directo en el eje, lo que simplifica la instalación sin necesidad de elementos adicionales. Su configuración con juntas de estanqueidad integradas y lubricación de fábrica garantiza una puesta en servicio inmediata. Gracias a su construcción robusta, este rodamiento de rótula se adapta a velocidades moderadas sin perder su excelente estabilidad.
Mantenimiento:
Este rodamiento viene prelubricado con una grasa de alto rendimiento (LGEP 2), lo que garantiza una protección óptima desde el momento de la instalación. Cuando sea necesario volver a lubricarlo, inyecte la grasa a través de los tres orificios de lubricación del anillo exterior, preferiblemente mientras gira para lograr una distribución homogénea. Es importante no lavar nunca este producto antes de su uso. Para preservar el rendimiento del rodamiento, realice controles periódicos del nivel de lubricación y compruebe el estado de las juntas. Evite cualquier contaminación durante el mantenimiento limpiando cuidadosamente la zona de lubricación antes de intervenir. Las temperaturas de uso ideales oscilan entre -20 °C y +110 °C, con una tolerancia más amplia para los componentes mecánicos, lo que permite un uso prolongado en condiciones variadas.
Estanqueidad:
Equipado con juntas de fricción de HNBR en ambas caras, este rodamiento de rótula está muy bien protegido contra la humedad, el polvo y otros contaminantes. El HNBR es un elastómero de alto rendimiento, resistente a las altas temperaturas, a los aceites industriales y a los entornos agresivos. Estas juntas, reforzadas con una armadura de acero, mantienen la estanqueidad al tiempo que limitan la penetración de partículas sólidas. Esta barrera protectora prolonga significativamente la vida útil del producto, incluso en aplicaciones expuestas a condiciones severas. Sin embargo, este diseño reduce ligeramente la velocidad máxima admisible y la eficiencia, a cambio de un menor mantenimiento.
Información sobre la marca:
SKF es un referente mundial en soluciones de rotación y en la fabricación de rodamientos. Fundada en 1907, la marca sueca combina innovación tecnológica y fiabilidad. Sus equipos, presentes en 130 países, prestan apoyo a los principales sectores industriales de todo el mundo. Comprometida con el rendimiento sostenible, SKF desarrolla productos de alta precisión para responder a los retos técnicos del futuro.
Ventajas clave:
- Compensa eficazmente los desalineamientos y las flexiones del eje.
- Resiste cargas radiales y axiales elevadas en ambas direcciones.
- Estanqueidad reforzada para entornos polvorientos o húmedos.
- Grasa de alto rendimiento para una puesta en marcha inmediata.
- Montaje sencillo gracias al orificio cilíndrico.
- Prolonga la vida útil de los equipos gracias a una fácil relubricación.
Aplicaciones:
Este rodamiento de rodillos es ideal para los sectores de la metalurgia, la manipulación de materiales y las transmisiones industriales. Se recomienda especialmente en instalaciones de trituración, equipos de tratamiento de minerales, molinos y cintas transportadoras utilizados en minas, cementeras o acerías. Su diseño robusto y estanco lo hace ideal para grúas y otros sistemas de elevación sometidos a condiciones extremas. También se adapta a entornos en los que son frecuentes los golpes, el polvo y la humedad, garantizando un funcionamiento fiable y duradero.
Características:
Este rodamiento de rodillos esféricos destaca por su capacidad para compensar automáticamente los desalineamientos. Gracias a sus jaulas de chapa de acero estampada, las cargas se distribuyen de manera homogénea por todo el rodamiento. El orificio cilíndrico permite un montaje directo en el eje, lo que simplifica la instalación sin necesidad de elementos adicionales. Su configuración con juntas de estanqueidad integradas y lubricación de fábrica garantiza una puesta en servicio inmediata. Gracias a su construcción robusta, este rodamiento de rótula se adapta a velocidades moderadas sin perder su excelente estabilidad.
Mantenimiento:
Este rodamiento viene prelubricado con una grasa de alto rendimiento (LGEP 2), lo que garantiza una protección óptima desde el momento de la instalación. Cuando sea necesario volver a lubricarlo, inyecte la grasa a través de los tres orificios de lubricación del anillo exterior, preferiblemente mientras gira para lograr una distribución homogénea. Es importante no lavar nunca este producto antes de su uso. Para preservar el rendimiento del rodamiento, realice controles periódicos del nivel de lubricación y compruebe el estado de las juntas. Evite cualquier contaminación durante el mantenimiento limpiando cuidadosamente la zona de lubricación antes de intervenir. Las temperaturas de uso ideales oscilan entre -20 °C y +110 °C, con una tolerancia más amplia para los componentes mecánicos, lo que permite un uso prolongado en condiciones variadas.
Estanqueidad:
Equipado con juntas de fricción de HNBR en ambas caras, este rodamiento de rótula está muy bien protegido contra la humedad, el polvo y otros contaminantes. El HNBR es un elastómero de alto rendimiento, resistente a las altas temperaturas, a los aceites industriales y a los entornos agresivos. Estas juntas, reforzadas con una armadura de acero, mantienen la estanqueidad al tiempo que limitan la penetración de partículas sólidas. Esta barrera protectora prolonga significativamente la vida útil del producto, incluso en aplicaciones expuestas a condiciones severas. Sin embargo, este diseño reduce ligeramente la velocidad máxima admisible y la eficiencia, a cambio de un menor mantenimiento.
Información sobre la marca:
SKF es un referente mundial en soluciones de rotación y en la fabricación de rodamientos. Fundada en 1907, la marca sueca combina innovación tecnológica y fiabilidad. Sus equipos, presentes en 130 países, prestan apoyo a los principales sectores industriales de todo el mundo. Comprometida con el rendimiento sostenible, SKF desarrolla productos de alta precisión para responder a los retos técnicos del futuro.
Ventajas clave:
- Compensa eficazmente los desalineamientos y las flexiones del eje.
- Resiste cargas radiales y axiales elevadas en ambas direcciones.
- Estanqueidad reforzada para entornos polvorientos o húmedos.
- Grasa de alto rendimiento para una puesta en marcha inmediata.
- Montaje sencillo gracias al orificio cilíndrico.
- Prolonga la vida útil de los equipos gracias a una fácil relubricación.
Aplicaciones:
Este rodamiento de rodillos es ideal para los sectores de la metalurgia, la manipulación de materiales y las transmisiones industriales. Se recomienda especialmente en instalaciones de trituración, equipos de tratamiento de minerales, molinos y cintas transportadoras utilizados en minas, cementeras o acerías. Su diseño robusto y estanco lo hace ideal para grúas y otros sistemas de elevación sometidos a condiciones extremas. También se adapta a entornos en los que son frecuentes los golpes, el polvo y la humedad, garantizando un funcionamiento fiable y duradero.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5593 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 130 mm |
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 52 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Junta | dos sellos de goma |
| Peso | 6 kg |
| Velocidad límite | 800 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 610 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 452 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
983,27 € Sin IVA
/ unidad
1189,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días