22210EAKE4

Rodamiento de rodillos esféricos NSK

Ver información técnica

Referencias

NSK:22210EAKE4
Rubix:022210100002
fabricante:22210EAKE4 N
EAN:0029176416200
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura23 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 22210EAKE4


Los rodamientos de rodillos esféricos de NSK pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, al tiempo que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y la carcasa. Estos cojinetes resisten el agarrotamiento y el desgaste a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar cargas radiales altas y cargas axiales moderadas.Los Rodamientos de Rodillos Esféricos NSKHPS son el referente en cuanto a la tecnología de rodamientos, permitiendo un aumento de la capacidad de carga y velocidad límite que permiten reducir las paradas imprevistas, siendo válidos para un amplio rango de aplicaciones.  Estabilizados a 200ºC.

Cualidades

Rodamientos de Rodillos Esféricos NSKHPS

Aplicaciones

Designed for use in the most difficult conditions.

Información técnica


Atributos
Peso neto530 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura23 mm
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad de referencia6000 rpm
Velocidad límite7100 rpm
Carga estática básica, radial - C0r119000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr124000 N
94,62 € Sin IVA
/ unidad
114,49 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días