23034-E1A-XL-K-M-C4

Rodamiento de rodillos a dos hileras con rodadura esférica

Ver información técnica
Referencias
FAG:23034-E1A-XL-K-M-C4
Rubix:023034114008
fabricante:0190256290040
EAN:4026677832535
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior170 mm
Diámetro exterior260 mm
Anchura67 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 23034-E1A-XL-K-M-C4


Este rodamiento de rodillos oscilantes forma parte de las soluciones de rodamientos de alto rendimiento desarrolladas por la marca FAG. Diseñado para satisfacer las exigentes aplicaciones industriales, presenta una arquitectura robusta con dos filas de rodillos simétricos que garantizan una autoalineación eficaz. Dotado de una jaula maciza de latón de una sola pieza, un juego radial interno aumentado y un agujero cónico, este rodamiento está diseñado para ofrecer una gran estabilidad bajo cargas elevadas. De diseño abierto, incorpora una ranura anular y tres orificios de lubricación para facilitar el mantenimiento. Su tecnología X-life lo convierte en una opción estratégica para entornos industriales en los que el rendimiento, la durabilidad y la fiabilidad son prioritarios.

Características:
Este rodamiento autoalineable de dos hileras de rodillos está diseñado para soportar cargas radiales muy elevadas, así como esfuerzos axiales en ambos sentidos. Su diseño E1A, sin reborde central y con dos rebordes laterales, optimiza la distribución de las cargas. La jaula maciza de latón ofrece una excelente resistencia a los golpes y a las altas temperaturas, al tiempo que mantiene una gran estabilidad dinámica. El juego radial C4 permite compensar eficazmente las dilataciones térmicas a alta velocidad. El acabado X-life mejora la precisión de los contactos, reduce la fricción y garantiza un funcionamiento más silencioso y fluido. Este producto es ideal para aplicaciones sometidas a grandes esfuerzos y condiciones de funcionamiento extremas.

Mantenimiento:
Este rodamiento autoalineable de dos hileras de rodillos está diseñado sin juntas de estanqueidad integradas, lo que requiere una lubricación manual por parte del usuario. Incorpora una ranura anular y tres orificios en el anillo exterior, lo que facilita la relubricación durante el servicio. Esta configuración permite una distribución homogénea del lubricante y facilita la evacuación de impurezas, especialmente en entornos polvorientos o húmedos. La relubricación regular es esencial para mantener la fiabilidad del conjunto. El diseño abierto simplifica el mantenimiento y permite una rápida inspección visual. Es fundamental mantener una limpieza rigurosa durante el montaje, el mantenimiento o la limpieza. En caso de contaminación o mal funcionamiento, es imprescindible limpiar completamente el alojamiento y los componentes. La tecnología X-life mejora significativamente la durabilidad y alarga los intervalos entre dos mantenimientos, incluso en condiciones severas.

Estanqueidad:
Este producto presenta un diseño abierto, sin juntas de estanqueidad. Por lo tanto, no ofrece protección integrada contra contaminantes como el polvo, los líquidos o la humedad. Sin embargo, su configuración permite una inspección visual directa y un mantenimiento rápido. Para entornos exigentes, es preferible prever un sistema de protección externo. La presencia de un dispositivo de relubricación garantiza una barrera dinámica contra las impurezas gracias a la circulación regular del lubricante. Es fundamental mantener un entorno limpio durante el montaje o el mantenimiento para preservar el rendimiento del rodamiento.

Información sobre la Marca:
Schaeffler, grupo industrial de renombre mundial, es sinónimo de innovación, calidad y durabilidad en el campo de las tecnologías de rodamientos y las soluciones de ingeniería mecánica. La marca FAG, que forma parte del grupo Schaeffler, se impone como líder indiscutible del sector, ofreciendo una amplia gama de rodamientos que satisfacen las exigencias más estrictas de las industrias más diversas.

Ventajas clave:
• Compensa las desalineaciones gracias a su capacidad de autoalineación
• Jaula de latón robusta, adaptada a cargas dinámicas y altas temperaturas.
• Funcionamiento fluido incluso a altas velocidades gracias al acabado X-life.
• Diseño abierto que facilita la inspección y el mantenimiento.
• Holgura radial aumentada para compensar el calentamiento térmico.
• Relubricación eficaz gracias a la ranura anular y a los orificios previstos

Aplicaciones:
Este rodamiento de rodillos oscilantes se recomienda para reductores industriales pesados, motores eléctricos de alta potencia, turbinas auxiliares, alternadores o sistemas de transformación de materiales como papel, plástico o metal. También es adecuado para entornos críticos en los sectores de la energía, la navegación, el ferrocarril o las instalaciones de procesos continuos. Su robustez y su capacidad para resistir los golpes y las vibraciones lo convierten en un componente esencial para montajes fijos sometidos a grandes esfuerzos.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)67x260x260 mm
Peso neto12000 g
Diámetro interior170 mm
Diámetro exterior260 mm
Anchura67 mm
Holgura del rodamientoc4
Jaulalatón
Juntaabierto
Velocidad de referencia1890 rpm
Velocidad límite2800 rpm
Carga estática básica, radial - C0r1230000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr880000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1510,07 Sin IVA
/ unidad
1827,18 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días