23032CDKE4C3S11

Rodamientos de Rodillos Esféricos NSK: Serie 23032

Ver información técnica

Referencias

NSK:23032CDKE4C3
Rubix:798641466000
fabricante:23032CDKE4C3 N
EAN:00029176031496
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior160 mm
Diámetro exterior240 mm
Anchura60 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 23032CDKE4C3S11


Los Rodamientos de Rodillos Esféricos NSK pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, al tiempo que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y el alojamiento. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento así como el desgaste a pesar de las constantes vibraciones, desalineaciones y cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar elevadas cargas radiales y cargas axiales moderadas.

Información técnica


Atributos
Peso neto9500 g
Diámetro interior160 mm
Diámetro exterior240 mm
Anchura60 mm
Holgura del rodamientoc3
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad de referencia2200 rpm
Velocidad límite1700 rpm
Carga estática básica, radial - C0r955000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr540000 N
742,80 € Sin IVA
/ unidad
898,79 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días