22236KEJW33

Rodamiento de rodillos esféricos

Ver información técnica

Referencias

Timken:22236KEJW33
Rubix:798772593000
EAN:0087796025868
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior180 mm
Diámetro exterior320 mm
Anchura86 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 22236KEJW33


Jaula de acero. Orificio y ranura de lubricación estándar en el anillo exterior.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior180 mm
Diámetro exterior320 mm
Anchura86 mm
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad de referencia1900 rpm
Velocidad límite2690 rpm
Carga estática básica, radial - C0r1700000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr1340000 N
2885,54 € Sin IVA
/ unidad
3491,50 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días