Referencias
SKF:23024 CC/C2W33
Rubix:798789657000
fabricante:35617
EAN:7316577033970


Resumen técnico
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 46 mm |
Detalles de producto : 23024 CC/C2W33
Los rodamientos de rodillos oscilantes desempeñan un papel clave en el buen funcionamiento de las instalaciones sometidas a fuertes cargas mecánicas. Su diseño robusto garantiza un rendimiento fiable y continuo, incluso cuando las condiciones de funcionamiento son inestables o exigentes.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3996,3 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 120 mm |
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 46 mm |
| Holgura del rodamiento | c2 |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 3200 rpm |
| Velocidad límite | 4000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 366 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
568,21 € Sin IVA
/ unidad
687,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días