Referencias
SKF:23240-2CS5/VT143
Rubix:798789286000
fabricante:366671
EAN:7316574154203





Resumen técnico
| Diámetro interior | 200 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 360 mm |
| Anchura | 128 mm |
Detalles de producto : 23240-2CS5/VT143
Los rodamientos de rodillos oscilantes desempeñan un papel clave en el buen funcionamiento de las instalaciones sometidas a fuertes solicitaciones mecánicas. Su diseño robusto garantiza un rendimiento fiable y continuo, incluso cuando las condiciones de funcionamiento son inestables o exigentes.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 56900 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 200 mm |
| Diámetro exterior | 360 mm |
| Anchura | 128 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Junta | dos sellos de goma |
| Grosor | 128 mm |
| Peso | 58 kg |
| Velocidad de referencia | 340 rpm |
| Velocidad límite | 410 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 2700 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1950 N |
| Estabilización térmica | heat-stabilized to 200 °c |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5463,91 € Sin IVA
/ unidad
6611,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días