Referencias
Timken:22332EMBW33
Rubix:022332010061
EAN:0087796138582




Resumen técnico
| Diámetro interior | 160 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 340 mm |
| Anchura | 114 mm |
Detalles de producto : 22332EMBW33
Jaula de latón. Orificio y ranura de lubricación estándar en el anillo exterior.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 160 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 340 mm |
| Anchura | 114 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | latón |
| Junta | abierto |
| Grosor | 114 mm |
| Peso | 51 kg |
| Velocidad de referencia | 1400 rpm |
| Velocidad límite | 1800 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 2110000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1800000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4767,79 € Sin IVA
/ unidad
5769,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días