21307CDE4

NSK Rodamiento de rodillos esféricos: 21307 Series

Ver información técnica

Referencias

NSK:21307CDE4
Rubix:021307000002
fabricante:21307CDE4 N
EAN:00029176068058
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura21 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 21307CDE4


Los rodamientos de rodillos esféricos NSK pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, al tiempo que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y la carcasa. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento así como el desgaste a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar altas cargas radiales y cargas axiales moderadas.

Información técnica


Atributos
Peso neto535 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura21 mm
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad de referencia7100 rpm
Velocidad límite5300 rpm
Carga estática básica, radial - C0r76000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr71500 N
93,15 Sin IVA
/ unidad
112,71 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días